Trzon wymienny SYSTEM 6 płaski 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm

Nr art.: 00630
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
Numer artykułu 00630
EAN / GTIN 4010995006303
Numer producenta 00630
Numer L L60070 2393
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 150 x 7 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary odbiorników napędu.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 1 mm
  • Grubość nacięcia 2 (mm): 1.2 mm
  • Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 5.5 mm
  • Płaski 2 (mm): 6.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 150 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie