Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm

Nr art.: 00576
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 00576
EAN / GTIN 4010995005764
Numer producenta 00576
Numer L L60070 2245
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 120 x 5 x 4 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
  • Trzon: Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.25 mm
  • Grubość nacięcia 2 (mm): 0.5 mm
  • Trzon sześciokątny (mm): 4 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 1.5 mm
  • Płaski 2 (mm): 3 mm
  • Długość całkowita (мм): 120 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie