SISTEM DE lame interschimbabile 4 fante 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm

Cod articol.: 00576
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 00576
EAN / GTIN 4010995005764
Număr producător 00576
L-Număr L60070 2245
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Lamă: Oțel crom-vanadiu-molibden de înaltă calitate, călit prin călire, cromat
  • Lama: Vârfuri Wiha ChromTop® cu coduri de culoare

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Lamă hexagonală (mm): 4 mm
  • Grosime de tăiere 2 (mm): 0,5 mm
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,25 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 1,5 mm
  • Fante 2 (mm): 3 mm
  • Lungime totală (mm): 120 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr