Izmenljivi SISTEM rezil 4 reža 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm

Št. art.: 00576
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
Številka izdelka 00576
EAN/GTIN 4010995005764
Številka proizvajalca 00576
L-število L60070 2245
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Rezilo: Visokokakovostno krom-vanadij-molibdenovo jeklo, skozi kaljeno, kromirano
  • Rezilo: Wiha ChromTop®: barvno označene konice

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Šestrobo rezilo (mm): 4 mm
  • Debelina reza 2 (mm): 0,5 mm
  • Debelina reza 1 (mm): 0,25 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 1,5 mm
  • Reža 2 (mm): 3 mm
  • delovna dolžina (mm): 120 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne