• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrętak do drewna płaski 10.0 mm x 175 mm

Nr art.: 00156
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
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza 10 mm
Długość grotu 175 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 30 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 7 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; niklowane
Długość całkowita 270 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00156
EAN / GTIN 4010995001568
Numer producenta 00156
Numer L L60070 2373
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 295 x 30 x 30 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań przy obróbce drewna i w przemyśle meblarskim.
  • Rękojeść: Rękojeść Wiha drewniana (buk), końcówka rękojeści chroniona wysokiej jakości skórzanym kołpakiem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Trzon: Od rozmiaru 5,5 trzon przechodzi przez rękojeść. Antyślizgowy grot zapobiegający wyskakiwaniu, zabierak sześciokątny.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 1.1 mm
  • Nasadka sześciokątna: 10
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 10 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 7 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 30 mm
  • Długość całkowita (мм): 270 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 175 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie