KNIPEX 00 20 17 Zestaw narzędzi dla elektroników z narzędziami do prac przy podzespołach elektronicznych 220 mm

Nr art.: 00 20 17
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
Opakowanie Etui
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor czarny
Liczba narzędzi 6 szt.
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; antystatyczna
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Z uchwytem tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 220 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00 20 17
EAN / GTIN 4003773031222
Numer producenta 00 20 17
Numer L L70010 402
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

00 20 17 Zestaw narzędzi dla elektroników Wymiary, po zamknięciu (szer. x wys. x głęb.): 215 x 160 x 50 mm. 6-częściowy, zawiera 6 szczypiec dla elektroników ESD, wersja rozpraszająca ładunki elektrostatyczne. Etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej, uchwyty szczypiec z elastycznej taśmy gumowej, z zamkiem błyskawicznym. Zakres dostawy: 1 x 35 12 115 ESD KNIPEX Szczypce ESD dla elektroników, 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Szczypce ESD dla elektroników, 1 x 35 42 115 ESD KNIPEX Szczypce ESD dla elektroników, 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX Szczypce tnące boczne dla elektroników ESD, 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX Szczypce tnące boczne dla elektroników ESD, 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX Szczypce tnące czołowe dla elektroników ESD,

W dostawie:

1 x 35 12 115 ESD KNIPEX Electronics Pliers ESD, 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Electronics Pliers ESD, 1 x 35 42 115 ESD KNIPEX Electronics Pliers ESD, 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX , 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX , 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX Electronics End Cutting Nippers ESD,