• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Technika pomiarowa w najlepszej formie

Suwmiarki GARANT - zoptymalizowane w każdym szczególe

Forma podąża za funkcją: nowy design zapewnia intuicyjną i efektywną obsługę.

Suwmiarki cyfrowe są nieodzowne w codziennej produkcji. Na indukcyjny układ pomiarowy nie mają wpływu pola magnetyczne i chłodziwa, które mogą znajdować się na prowadnicy lub czujniku.

Szczególnie energooszczędna elektronika w połączeniu z baterią litowo-jonową o długiej żywotności zapewnia bardzo długi czas pracy. Zmierzone wartości i punkt zerowy pozostają niezmienione nawet po ponownym włączeniu. Wszystkie modele wyposażone są w wysokokontrastowy wyświetlacz LCD pokazujących cyfry o wysokości 11,5 mm oraz w wyjście danych umożliwiające łatwy i wygodny odczyt i przetwarzanie mierzonych wartości.

SUWMIARKI GARANT

Cyfrowe, precyzyjne i absolutnie niezawodne: odkryjcie nowe suwmiarki GARANT o zoptymalizowanych właściwościach dotykowych:

1. Bateria litowo-jonowa o długiej żywotności. Ponad 12 000 godzin pracy.
2. Wyjście danych.
3. Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe.

4. Ergonomiczny design.
Łatwe w montażu elementy z Santoprene®.
5. Optymalnie czytelny wyświetlacz LCD
. Wyświetlacz o wysokim kontraście i cyfrach. wysokości 11,5 mm. Możliwość przełączania jednostek mm/cale.

Więcej informacji na temat naszej kompletnej oferty ręcznych przyrządów pomiarowych GARANT znajdziecie w naszym katalogu online.