DŁUTOWANIE ROWKÓW O PERFEKCYJNYM KSZTAŁCIE
Stabilne i precyzyjne dla większych wydajności w obróbce tokarskiej.
Warto zapoznać się z dłutowaniem rowków GARANT.
Najwyższa dokładność przy niskich kosztach ustawiania i kosztach narzędziowych.
Bardzo duża różnorodność: Wkładki skrawające dla rowków o szerokości 2 - 25 mm (na rynku najczęściej tylko do 14 mm). Dostępne tolerancje C11, D10, H7 i P9. Możliwe jest wykonanie rowków zgodnie z DIN 6885-1, DIN 138 i normą zakładową.
Wydajność dzięki bardzo wytrzymałym wkładkom skrawającym: większa stabilność i niezawodność procesu produkcyjnego. 6,5 - 18 mm (na rynku zwykle tylko do 6 mm). Stop stali spiekanej (70 HRC), 13% kobaltu, powłoka z TiN.
DŁUTOWANIE ROWKÓW – WEJŚCIE W NOWY WYMIAR
- Duży asortyment produktów
Wersja standardowa i długa. Długość użytkowa 25 - 200 mm. - Rozwiązania specjalne
Wykonywane w krótkim terminie na zamówienie. - Dwa otwory kanalików chłodzenia
Zoptymalizowane odprowadzanie wiórów, zwiększenie jakości powierzchni, chłodzenie ostrzy. - Stabilne wykonanie narzędzi
Gniazdo płytek hartowane (58 - 60 HRC). Optymalne osadzenie wkładki skrawającej dzięki 4-punktowemu podparciu. Centrowanie dzięki pryzmowemu kształtowi. Silne podparcie i ciągłe podłoże zapewniają wysoką stabilność.
Przewaga nad konkurencją
"Analiza sił skrawania”, przeprowadzona przez Forschungs- und Transferzentrum e.V. potwierdza, że przy dłutowaniu rowków GARANT przebieg sił jest równomierny. Oprócz tego powierzchnia obrabianych przedmiotów posiada wyrównaną, dobrą jakość.
Lewa kolumna - GARANT:
Gładki rowek oraz ostre krawędzie i dokładnie wykonane narożniki przy użyciu narzędzi GARANT.
Prawa kolumna - konkurent:
Wyraźne ślady drgań i niedokładnie wykonane narożniki.
Nierównomierne siły powstające przy obróbce.
Bardzo wysoka dokładność – również bez osi Y
Wszystkie rowki mogą być wykonane przy użyciu zwykłych tokarek CNC. Wysokie wymagania w stosunku do pasowania, kształtów i szerokości rowków stwarzają konieczność zastosowania tokarki z osią Y albo specjalnej, opatentowanej tulei mimośrodowej dla uchwytu do dłutowania.
Niedokładności spowodowane łańcuchami tolerancji mogą doprowadzić do odchyłek symetrii. Korekta osi Y jest możliwa do przeprowadzenia w szybki i łatwy sposób przez obracanie tulei mimośrodowej (patrz rysunek po prawej stronie u góry).
ZALETY DŁUTOWANIA ROWKÓW GARANT
Zalety dłutowania rowków GARANT:
- Dokładnie wykonany rowek. Ostre, pozbawione zadziorów krawędzie. (Wkładki skrawające również ze sfazowaniem (dłutowanie rowków w otworze nieprzelotowym tylko z podcięciem!).
- Zapobieganie wyłamaniom ostrzy. Stop stali spiekanej z 13% zawartością kobaltu (zaprogramować 15 mm odcinek dosuwu!).
- Doskonałe doprowadzenie siły i łatwe odpadanie wiórów(narzędzie montować odwrotnie!).
- Dwa otwory kanalików chłodzenia do obróbki na mokro.Lepsza jakość powierzchni, lepsze odprowadzanie wiórów i ochrona ostrza.
- Gwarantowane zachowanie wymiarów przy zastosowaniu tulei mimośrodowej (skok jałowy na końcu obróbki!).
- Mniejsze siły skrawania dzięki bardzo dodatnej geometrii ostrza (od szerokości rowka 16 mm w dwóch przejściach (wykonywać po ½ szerokości rowka!).
- Zapobieganie powstawaniu rowków przy wycofywaniu narzędzia. Możliwa jest minimalna Ø otworu (uchwyt dostosowany do szerokości rowka).
(Przy cofaniu w osi X wyprowadzić całkowicie wkładkę skrawającą z rowka!) - Zmniejszenie drgań przez ciągłe podparcie (mocować w jak najkrótszym uchwycie!).
WIDEO NA TEMAT PRODUKTU
GARANT Dłutowanie rowków
Dłutowanie rowków GARANT zapewnia większą wydajność w obróbce tokarskiej. Program obejmuje stabilne wykonanie narzędzi, duży asortyment produktów, aż do oferowanych w krótkim terminie rozwiązań specjalnych.
Duży wpływ niewielkich środków. Wszystkie porady i wskazówki dotyczące dłutowania rowków i sposobu osiągania bardzo wysokiej dokładności przy niskich kosztach ustawiania i kosztach narzędziowych przedstawiono na filmie.