NOTSTØDNING I PERFEKT FORM.

Stabilt og præcist til højere produktivitet i drejebearbejdningen.

Opdag GARANT notstødning.
Opnå den højeste præcision med lave indretnings- og værktøjsomkostninger.

Største varians: Skæreindsatser til notbredder fra 2 - 25 mm (gængse på markedet kun op til 14 mm). Fås i tolerancer C11, D10, H7 og P9 . Fremstilling af noter iht. DIN 6885-1, DIN 138 og fabriksnorm mulig.

Produktivitet takket være ekstra stærke skæreindsatser: Øget stabilitet og processikkerhed. 6,5 - 18 mm (gængse på markedet kun op til 6 mm). Sinterstållegering (70 HRC), 13% kobalt, TIN-belagt.

NOTSTØDNING - ET FREMSTØD I NYE DIMENSIONER

  1. Stort produktsortiment
    Standard- og lang udførelse. Nyttelængde fra 25 - 200 mm.
  2. Specialløsninger
    Kan realiseres på kort tid på forespørgsel.
  3. To kølekanal-boringer
    Optimering af spåntransport. Forbedring af overfladekvalitet. Køling af skærene.
  4. Stabil værktøjsudførelse
    Plattesæde hærdet (58 - 60 HRC). Optimal positionering af skæreindsatsen takket være 4-punkt-underlag. Centrering ved hjælp af prismeform. Maksimal støtte og gennemgående underbygning til højeste stabilitet.

Direkte bedre end konkurrenterne

En "Analyse af spåntagningskræfter" gennemført af Forschungs- und Transferzentrum e.V. bekræfter, at der ved GARANT notstødning alt i alt foreligger et ensartet kraftforløb. Desuden forbliver emneoverfladen ensartet god.

Venstre spalte GARANT:
Glat not samt skarpe kanter og præcise kanter med GARANT.Højre spalte konkurrent:
Tydelige klapremærker og unøjagtige kanter.

Ikke ensartede bearbejdningskræfter.

Alle resultater af analysen finder du i brochuren GARANT notstødning.

Højeste præcision - også uden Y-akse

Alle noter kan fremstilles med gængse CNC-drejemaskiner. Højeste krav til pasning, notform og -bredde kræver en drejemskine med Y-akse eller den specielt patenterede excenterbbøsning til notstødholderen.Unøjagtigheder på grund af tolerancekæder kan medføre symmetrifejl. En korrektur af Y-aksen er hurtigt og enkelt muligt vha. drejning af excenterbøsningen (se billede foroven til højre)

FORDELE GARANT NOTSTØDNING

Dine fordele ved GARANT notstødning:

  1. Ren not. Skarpe, gratfrie skærekanter. Skæreindsatser også med fas. (Notstødning i bundhul kun med fristik!)
  2. Undgåelse af skærbrud. Sinterstållegering med 13% kobalt. (programmer 15 mm tilkørselsstrækning!)
  3. Ideel kraftindvirkning og let udfaldning af spåner. (Værktøjets monteres på hovedet!)
  4. To kølekanalboringer til vådbearbejdning. Bedre overflade, bedre spåntransport og skæret skånes.
  5. Garanteret målkorrekthed ved anvendelse af excenterbøsning. (Tomslag i slutningen af bearbejdnigen!)
  6. Lavere skærekræfter takket være meget positiv skærgeometri. (Producer fra notbredde 16 mm i to arbejdstrin (1/2 notbredde)!)
  7. Undgå returriller. Minimal min. borings-Ø mulig (holder tilpasset til notbredde).
    (Tag skærindsats ved returløb i X-akse komplet ud af noten!)
  8. Reducering af svingninger ved hjælp af gennemgående underbygning. (Opspænding på kortest holder!)

PRODUKTVIDEO

GARANT notstødning

GARANT notstødning står mere for produktivitet i drejebearbejdningen. Programmet strækker sig fra stabile værktøjsudførelser, et stort produktsortiment og kortfristede specialløsninger.Små forholdsregler med stor virkning: Alle tips & tricks omkring temaet notstødning og hvordan du opnår højeste præcision ved lave indretnings- og værktøjsomkostninger, se det her i filmen.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle artikler til GARANT notstødning finder du i vores eShop.Til artiklerne GARANT notstødning

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven