GARANT Frezy HPC, mistrzowskie frezy HPC
GARANT MasterSteel - Stal w rękach mistrza.
Wyjątkowa jakość, najwyższa precyzja i niebywała żywotność wyróżniają nowe frezy zgrubne HPC GARANT MasterSteel.
Miecz samurajski to dzieło sztuki – zdobywane przez lata doświadczenie i wiedza w połączeniu z najlepszymi materiałami pozwoliły stworzyć mistrzowskie narzędzie. Tak samo jak miecz samurajski osiągnął najwyższy poziom doskonałości, tak nowe frezy HPC GARANT MasterSteel prezentują nowy wymiar jakości wykonania.
Zoptymalizowana geometria, najwyższej jakości komponenty i najnowocześniejsze metody produkcji umożliwiły marce GARANT stworzenie nowej generacji narzędzi do obróbki skrawaniem!
Geometria narzędzia wyróżniająca się wyjątkowo dużymi rowkami wiórowymi umożliwia doskonałe odprowadzanie wiórów przy równocześnie zwiększonych wartościach posuwu. Została opracowana specjalnie z myślą o uzyskaniu wyjątkowej żywotności i spokojnej pracy nawet przy obróbce wymagających materiałów. Wyjątkową wydajność narzędzia zapewnia podziałka nierównomierna, dynamiczna linia skrętu rowka wiórowego i doskonała jakość ostrzenia.
Wyjątkowa jakość ostrzenia znajduje odzwierciedlenie także w zaokrągleniu krawędzi skrawającej. Narzędzie uzyskało w ten sposób bardzo homogeniczną krawędź skrawającą, która zapewnia długą żywotność przy małym zużyciu i równocześnie dobrą jakość powierzchni. Nowo stworzona powłoka w połączeniu ze specjalnie dobranym substratem do wysokowydajnej pracy gwarantują wyjątkową żywotność narzędzia.
Wideo GARANT MasterSteel
Stal w rękach mistrza: wyjątkowa jakość, najwyższa precyzja i nadzwyczajna żywotność pozwalają uzyskać niebywałą doskonałość – tak jak w przypadku miecza samurajskiego! GARANT MasterSteel – mistrzowskie frezy HPC.
FREZY ZGRUBNE HPC VHM MASTERSTEEL
GARANT MasterSteel sprawdza się w obróbce wszystkich rodzajów stali
Nowe frezy HPC MasterSteel pozwalają na obróbkę różnych rodzajów stali. Specjalnie opracowana geometria zapewnia doskonałe rezultaty obróbki nawet stali o podwyższonej wytrzymałości (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1000 N/mm2 lub wyżej).
Podsumowanie wszystkich cech frezów zgrubnych HPC GARANT:
- Dynamiczna linia skrętu rowka wiórowego zapewniająca spokojną pracę.
- Zaokrąglenie krawędzi skrawającej zmniejszające zużycie i poprawiające jakość powierzchni.
- Duże rowki wiórowe zwiększające wartość posuwu.
- Podziałka nierównomierna zapewniająca pracę bez wibracji.
- Substrat do wysokowydajnej pracy ze specjalną powłoką gwarantuje wyjątkowo długą żywotność.
Opinia naszych klientów
„Potrzebujemy tego, co najlepsze, aby być najlepszym.“
Firma HAGER Sondermaschinenbau w Nördlinger Ries docenia wyjątkową wydajność narzędzi GARANT MasterSteel. „Nieustannie poszukujemy tego, co najlepsze, przesuwamy granice możliwości. Nowa generacja frezów HPC GARANT MasterSteel pasuje doskonale do naszej filozofii. Już po krótkim czasie byliśmy przekonani, że GARANT MasterSteel zapewnia nam oczywiste korzyści!“
- Wyższa wartość posuwu: szybsza produkcja.
- Wyjątkowa żywotność: dłuższa produkcja.
- Mniej wymian: krótsze przestoje obrabiarek.
Prezes Zarządu Michael Hager
Produkty i dodatkowe informacje
Wszystkie produkty z rodziny frezów znajdą Państwo tutaj.