Rezkarji HPC GARANT
GARANT Master Steel – jeklo je našlo svojega mojstra
Edinstvena kakovost, najvišja natančnost in izjemna vzdržljivost so značilni za novi groborezni stebelni rezkar HPC GARANT Master Steel.
Samurajski meč je prava umetnina – bogate izkušnje in vrhunsko znanje v kombinaciji z najboljšimi sestavinami so ustvarili vrhunsko orodje. Podobno kot popolnost samurajskega meča tudi novi rezkar HPC GARANT Master Steel dosega nove razsežnosti kakovosti izdelave.
Z optimizirano geometrijo, visokokakovostnimi komponentami in najnovejšimi proizvodnimi metodami je GARANT ustvaril novo generacijo strojne obdelave!
Zaradi izjemno velikih utorov geometrija omogoča odlično odvajanje odrezkov ob hkratnem povečanju hitrosti podajanja. Razvit je bil posebej za izjemno življenjsko dobo orodja in gladko rezanje tudi pri zahtevnih materialih. K učinkovitosti orodja prispevajo neenakomerna delitev, dinamični spiralni koti in odlična kakovost brušenja.
Kakovost brušenja se odraža tudi v zaobljenih rezalnih robovih. Zaradi tega ima orodje zelo homogen rezalni rob, kar omogoča daljšo življenjsko dobo orodja ob minimalni obrabi in še vedno dobri kakovosti površine. Na novo razvita prevleka v kombinaciji z izbranim visoko zmogljivim substratom zagotavlja tudi izjemno življenjsko dobo orodja.
GARANT Master Steel
Jeklo je našlo svojega mojstra – edinstvena kakovost, najvišja natančnost in izjemna vzdržljivost zagotavljajo fascinantno popolnost – kot samurajski meč! GARANT MasterSteel, naš najnaprednejši stebelni rezkar HPC.
VHM-groborezni stebelni rezkar GARANT Master Steel
GARANT Master Steel je prepričljiv za vse jeklene materiale
Novi rezkarji HPC Master Steel omogočajo strojno obdelavo različnih jeklenih materialov. Zaradi posebej razvite geometrije je mogoče doseči izjemne rezultate pri jeklih visoke trdnosti (natezna trdnost približno 1000 N/mm² ali več).
Vse značilnosti groboreznega stebelnega rezkarja HPC GARANT na en pogled:
- Dinamični spiralni utori za izjemno gladko rezanje.
- Zaobljeni rezalni robovi za manjšo obrabo in dobro kakovost površine.
- Veliki utori za večjo hitrost podajanja.
- Neenakomerna delitev za delovanje brez vibracij.
- Visoko zmogljiv substrat s posebno prevleko za izjemno življenjsko dobo orodja.
Mnenje kupcev
»Da bi bili najboljši, potrebujemo najboljše.«
Podjetje HAGER Sondermaschinenbau v kraju Nördlinger Ries izkorišča edinstvene podatke o zmogljivosti GARANT Master Steel. »Vedno iščemo najboljše in ugotavljamo svoje meje. Nova generacija rezkarjev HPC GARANT Master Steel popolnoma ustreza naši filozofiji. Že po kratkem času smo bili prepričani, da nam bo GARANT Master Steel ponudil jasne prednosti!«
- Povečane stopnje podajanja: za hitrejšo proizvodnjo.
- Edinstvena življenjska doba orodja: za daljšo proizvodnjo.
- Manj menjav: za manj ustavitev strojev.
Izvršni direktor Michael Hager