PRAWIDŁOWE ZAPROJEKTOWANIE I OPTYMALNE WYPOSAŻENIE MIEJSC PRACY
Systemy miejsc pracy są stosowane w najróżniejszych obszarach i dlatego muszą być dostosowane do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.
Na przykład w przypadku konserwacji wymagana jest mobilność i elastyczność. W produkcji i montażu szczególne znaczenie ma stabilność i solidność. Laboratoria natomiast stawiają wysokie wymagania w zakresie czystości i łatwości czyszczenia powierzchni. Ponadto, w zależności od zadania, stoły i stanowiska pracy muszą w kontrolowany sposób rozładowywać ładunki elektrostatyczne (wyładowania elektrostatyczne - ESD), tak aby miejsce pracy pozostawało neutralne pod względem ładunku i było odporne na działanie chemikaliów.
WYMAGANIA ERGONOMICZNE DLA SYSTEMÓW STANOWISK PRACY
Czynniki ergonomiczne odgrywają kluczową rolę przy tworzeniu stanowiska pracy. Na przykład stanowisko pracy powinno mieć regulowaną wysokość, aby można je było łatwo dostosować do wielkości ciała i wysokości roboczej pracownika. Ponadto funkcje regulacji elektrycznej dodatkowo poprawią łatwość użytkowania. Aby stanowisko pracy było ergonomiczne, przestrzeń wizualna i zasięg zasięgu pracownika powinny być również skoordynowane. Prawidłowe uwzględnienie wszystkich tych czynników zwiększy nie tylko wydajność i motywację pracowników, ale także wydajność.
Więcej informacji na temat ergonomii stanowiska pracy można znaleźć tutaj.
STOŁY ROBOCZE DLA STUDENTÓW I praktykantów
W nowoczesnych warsztatach szkoleniowych i szkołach uczniowie i stażyści potrzebują ergonomicznych, bezpiecznych stanowisk pracy. Stoły warsztatowe powinny być wytrzymałe, wytrzymałe i mieć atrakcyjny wygląd. W końcu nauka jest nie tylko łatwiejsza, ale także znacznie przyjemniejsza, gdy środowisko uczenia się jest przyjemne i wygodne. Ergonomia również odgrywa kluczową rolę w tym względzie. Aby zapobiec problemom z postawą z potencjalnie poważnymi konsekwencjami, ważne jest, aby móc dostosować stół warsztatowy do wielkości ciała danej osoby, zwłaszcza gdy uczniowie i stażyści są w fazie wzrostu.
WYBÓR I PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNEGO STANOWISKA PRACY
Ponieważ stanowisko pracy składa się z różnych elementów, należy wziąć pod uwagę szereg aspektów przy wyborze odpowiedniego stołu warsztatowego, krzesła roboczego, oświetlenia miejsca pracy i akcesoriów.
Jakiego sprzętu potrzebuję?
Optymalnie skonfigurowane stanowisko pracy składa się z różnych elementów.
Należą do nich:
- Stanowisko robocze, w tym wersja z kółkami lub akumulatorem
- Perforowany panel z haczykami, uchwytami i pudełkami
- Półki do przechowywania
- kolumny wsparcia
- Przeglądanie okien
- Jednostki oświetleniowe
- Ścieżki multimedialne
- Obudowy komputerowe
- Obudowy szuflad
Konkretne cechy w każdym przypadku zależą od pracy, którą pracownik wykona na stanowisku pracy.
Który typ stołu warsztatowego jest dla mnie odpowiedni?
Zasadniczo stoły robocze można rozdzielić na stoły robocze z wystającym blatem roboczym i stoły robocze bez wystającego blatu roboczego. Ta ostatnia opcja jest bardziej odpowiednia, gdy trzeba zainstalować stacje robocze w rzędzie lub utworzyć wyspy robocze. Modele są również zróżnicowane na modele stacjonarne i mobilne. Dzięki mobilnym stacjom roboczym możesz szybko manewrować nimi na miejscu. Możesz także wybierać pomiędzy w pełni skonfigurowanymi wariantami i stołami roboczymi, które sam zestawisz.
Jaka ładowność jest wymagana?
Należy upewnić się, że stół warsztatowy i odpowiadające mu komponenty mają wystarczającą nośność dla materiałów, narzędzi i komponentów, których pracownicy będą używać w swojej pracy. Stacje robocze i stoły warsztatowe mają ładowność od 250 do 1000 kg, w zależności od ich konfiguracji.
Jaki blat jest dla mnie odpowiedni?
Możesz wybrać jeden z pięciu różnych blatów roboczych w zależności od konkretnych potrzeb. Drewniane blaty (wykonane z bambusa i buku) idealnie nadają się do wymagających, ciężkich prac. Drewniane blaty robocze również oszczędzają zasoby i są przyjazne dla środowiska, ponieważ są wykonane ze zrównoważonych surowców. Blaty robocze z plastikowym pokryciem Eluplan nadają się doskonale na stacje robocze używane w montażu, testowaniu lub laboratoriach, ponieważ gwarantują, że są wolne od zniekształceń. Blaty robocze Eterlux doskonale nadają się do obszarów wymagających wysokiego poziomu odporności na zarysowania i ciepło.
Czy potrzebuję stałej lub zmiennej wysokości roboczej?
Aby spełnić wymagania ergonomiczne dla stanowisk pracy, zalecamy wybranie stanowiska pracy z regulacją wysokości. Stację roboczą można regulować ręcznie lub elektrycznie, w zależności od wybranego modelu. Regulacja wysokości jest idealna na przykład do pracy zmianowej lub do przełączania między siedzącym a stojącym miejscem pracy. Wysokość stołu można również dopasować do pracy na elementach o różnych wysokościach.
Ile potrzebuję miejsca do przechowywania?
Szuflady, wstawione półki, otwarte kosze do przechowywania, haki i uchwyty Easyfix zapewniają, że wszystkie narzędzia i małe części są zawsze starannie i uporządkowane i sortowane. Umożliwia to pracownikom szybki dostęp do potrzebnych elementów, oszczędzając czas i stres podczas pracy. Materiały do podziału szuflady i sztywne wkłady piankowe to kolejne sposoby zapewnienia uporządkowanego stanowiska pracy. Większość stanowisk roboczych i stacji roboczych można również rozszerzyć o indywidualne załączniki, aby uzyskać więcej miejsca do pracy. Konstrukcja może składać się z perforowanych paneli, obrotowych bocznych perforowanych paneli i ramion obrotowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasięgu zasięgu pracownika. Przydatne są również ścieżki multimedialne, szyny Multifix i tablice cieniujące, podobnie jak ścieżki sprzętowe z prowadnicami.
Jakie jest idealne oświetlenie stanowiska pracy?
Właściwe światło we właściwej lokalizacji zwiększa produktywność, samopoczucie i satysfakcję pracowników na stanowisku pracy. Nowoczesne lampy LED są również bezobsługowe i zmniejszają koszty energii. Musisz wybrać odpowiednie oświetlenie dla danych okoliczności. Na przykład oświetlenie na ramionach nośnych i pod półkami do przechowywania, oświetlenie boczne lub oprawy na ramieniu. W ten sposób pracownicy mogą optymalnie oświetlić nie tylko swoje stanowisko pracy, ale także przedmiot. Zasadniczo idealnym ustawieniem jest połączenie bezpośredniego i pośredniego światła na stanowisku pracy.
(Lewy) Cała stacja robocza jest oświetlona.
(Z prawej) Oświetlenie lokalne za pomocą bocznie zamocowanej jednostki oświetleniowej lub oprawy na ramieniu
Czy wymagane jest rozwiązanie narożne?
Dostępne są specjalne rozwiązania narożne, gdy stacja robocza rozciąga się za rogiem. Rozwiązania te można projektować z załącznikami lub bez nich. W rezultacie możesz optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Wybierając stoły robocze, ważne jest również zapewnienie pracownikom wystarczającej przestrzeni na nogi, aby wygodnie usiąść lub stać na stanowisku pracy. W tym celu dostępne są specjalne blaty narożne ze skróconą, zagłębioną nogą podpierającą.
Jakie pomoce do siedzenia i stania są wymagane?
Ergonomiczne krzesło robocze to kolejna ważna część wyposażenia stanowiska pracy, aby zapewnić, że zdrowie pracowników nie będzie zagrożone przez siedzenie lub stanie przez dłuższy czas. Na przykład istnieją obrotowe krzesła robocze, taborety stojące i taborety robocze. Ochronne maty podłogowe są zalecane do stojących stanowisk pracy. Pochodzą one z elastyczną powierzchnią, w którą stopy delikatnie się zanurzają, stymulując krążenie.
Specjalne wymagania
Modele stołu warsztatowego zaprojektowane z myślą o obszarach ESD i przechowywania towarów niebezpiecznych stanowią idealne rozwiązanie dla pracowników do bezpiecznej pracy przy stołach laboratoryjnych lub w przemyśle elektronicznym.
Ergonomiczne stanowiska robocze i sprzęt do przechowywania obejmują następujące elementy:
POMOC
Kompletne ergonomiczne rozwiązania z jednego źródła: Nasze know-how jest do Waszej dyspozycji od pierwszego projektu aż po montaż.
Nasz zespół ekspertów od stanowisk pracy i rozwiązań magazynowych doradzi oraz pomoże w zaplanowaniu i opracowaniu kompleksowych rozwiązań ergonomicznych, które sprawią, że Wasza praca będzie bardziej efektywna i wydajna.
Kompetentne porady ekspertów, od analizy wymagań po instalację.
Doskonały asortyment produktów i rozwiązań dla bardziej wydajnej pracy.
Znaczna oszczędność kosztów i czasu.