• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Trouver le bon design et la configuration idéale pour vos postes de travail

Les systèmes de postes de travail sont utilisés dans les domaines les plus divers, ce qui signifie qu'ils doivent également être adaptés aux exigences spécifiques de chaque cas.

Dans les services de maintenance, par exemple, la mobilité et la flexibilité sont les priorités. Dans les départements de production et de montage, l'accent est mis sur la stabilité et la robustesse. Dans les laboratoires, par contre, les exigences sont élevées en matière de propreté et de facilité de nettoyage des surfaces. De plus, en fonction des travaux qui y sont effectués, les établis et les postes de travail doivent également dissiper les charges statiques (décharge électrostatique - ESD) de manière contrôlée pour que le poste de travail reste neutre en termes de charge et doit être résistant aux produits chimiques.


Exigences ergonomiques pour les systèmes de postes de travail

Les facteurs ergonomiques jouent un rôle crucial lors de l'assemblage d'un poste de travail. Par exemple, le poste de travail doit être réglable en hauteur, afin de pouvoir l'adapter facilement à la taille du corps et à la hauteur de travail de l'employé. De plus, des fonctions de réglage électrique amélioreront encore le confort d'utilisation. Pour qu'un poste de travail soit ergonomique, l'espace visuel et la zone de portée de l'employé doivent également être coordonnés entre eux. Une bonne prise en compte de tous ces facteurs permet non seulement d'augmenter la performance et la motivation de vos employés, mais aussi leur productivité.

Vous trouverez ici de plus amples informations sur l'ergonomie des postes de travail.


Des tables de travail pour les étudiants et les stagiaires

Dans les ateliers de formation et les écoles modernes, les étudiants et les stagiaires ont besoin de postes de travail ergonomiques et sûrs. Les postes de travail doivent être robustes, résistants et avoir un design attrayant. Après tout, l'apprentissage n'est pas seulement plus facile, mais aussi beaucoup plus amusant lorsque l'environnement d'apprentissage est agréable et confortable. L'ergonomie joue également un rôle clé à cet égard. Afin de prévenir les problèmes de posture aux conséquences potentiellement graves, il est important de pouvoir adapter l'établi à la taille de l'individu, surtout lorsque les étudiants et les stagiaires sont en pleine croissance.

Le choix et la conception d'un poste de travail ergonomique

Étant donné qu'un poste de travail se compose de différents éléments, vous devez tenir compte de plusieurs aspects lors du choix de l'établi, de la chaise de travail, de l'éclairage du poste de travail et des accessoires appropriés.

De quel équipement ai-je besoin ?

Un poste de travail aménagé de manière optimale se compose de différents éléments.

En voici quelques-uns :

  • Un poste de travail, y compris avec des roulettes ou une batterie rechargeable
  • Panneau perforé avec crochets, supports et boîtes
  • Étagères de rangement
  • Colonnes de support
  • Fenêtres de visualisation
  • Unités d'éclairage
  • Pistes médiatiques
  • Boîtiers de PC
  • Boîtiers de tiroir
Les spécificités dans chaque cas dépendent du travail que l'employé effectuera sur le poste de travail.

Quel type d'établi est le bon pour moi ?

En règle générale, on peut distinguer les tables de travail en tables de travail avec un plan de travail en saillie et les tables de travail sans plan de travail en saillie. Cette dernière option est plus adaptée lorsque vous devez installer des postes de travail en ligne ou former des îlots de travail. Les modèles sont également différenciés en modèles stationnaires et mobiles. Avec les postes de travail mobiles, vous avez l'avantage de pouvoir les mettre rapidement en place. Vous pouvez également choisir entre des variantes entièrement configurées et des établis que vous avez vous-même assemblés.

Quelle est la capacité de charge requise ?

Vous devez vous assurer que l'établi et les composants correspondants ont une capacité de charge suffisante pour les matériaux, les outils et les composants que les employés utiliseront dans leur travail. Les postes de travail et les établis ont une capacité de charge de 250 à 1000 kg, selon leur configuration.

Quel est le plan de travail qui me convient ?

Vous pouvez choisir parmi cinq plans de travail différents en fonction de vos besoins spécifiques. Les plans de travail en bois (en bambou et en hêtre) sont parfaitement adaptés aux travaux lourds et exigeants. Les plans de travail en bois préservent également les ressources et sont écologiques car ils sont fabriqués à partir de matières premières durables. Les plans de travail avec un revêtement plastique Eluplan conviennent parfaitement aux postes de travail dans les ateliers de montage, les laboratoires ou les centres d'essais, car ils sont garantis sans déformation. Les plans de travail Eterlux sont particulièrement adaptés aux zones nécessitant une grande résistance aux rayures et à la chaleur.


Ai-je besoin d'une hauteur de travail fixe ou variable ?

Afin de répondre aux exigences ergonomiques des postes de travail, nous recommandons de choisir un poste de travail réglable en hauteur. Le poste de travail peut être réglé manuellement ou électriquement, selon le modèle choisi. Le réglage en hauteur est idéal pour le travail en équipe ou pour passer d'un poste de travail assis à un poste de travail debout, par exemple. La hauteur de la table peut également être ajustée pour s'adapter au travail sur des éléments de différentes hauteurs.

De combien d'espace de rangement ai-je besoin ?

Les tiroirs, les étagères, les bacs de rangement ouverts, les crochets et les supports Easyfix permettent de ranger et de classer clairement et proprement tous les outils et les petites pièces à tout moment. Les employés peuvent ainsi accéder rapidement aux articles dont ils ont besoin, ce qui leur permet de gagner du temps et de réduire leur stress au travail. Les matériaux de division des tiroirs et les incrustations en mousse rigide sont d'autres moyens de garantir un poste de travail bien rangé. La plupart des établis et des postes de travail peuvent également être étendus avec des accessoires individuels pour créer plus d'espace de travail. La conception peut se composer de panneaux perforés, de panneaux perforés latéraux pivotants et de bras pivotants, permettant une utilisation optimale de la zone de portée de l'employé. Les rails média, les rails Multifix et les panneaux d'ombrage sont également des éléments utiles, tout comme les rails d'équipement avec patins.

Quel est l'éclairage idéal d'un poste de travail ?

Le bon éclairage au bon endroit augmente la productivité, le bien-être et la satisfaction des employés au poste de travail. Les lampes LED modernes sont également sans entretien et réduisent les coûts énergétiques. Vous devez choisir le bon éclairage pour les circonstances respectives. Par exemple, un éclairage sur les bras de support et sous les étagères de rangement, un éclairage latéral ou des luminaires montés sur bras. Ainsi, les employés peuvent éclairer de manière optimale non seulement leur poste de travail mais aussi la pièce. En règle générale, l'installation idéale est une combinaison de lumière directe et indirecte au poste de travail.


Une solution d'angle est-elle nécessaire ?

Des solutions d'angle spéciales sont disponibles pour les cas où un poste de travail se prolonge dans un coin. Ces solutions peuvent être conçues avec ou sans accessoires. Vous pouvez ainsi utiliser l'espace disponible de manière optimale. Lors du choix des postes de travail, il est également important de veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les jambes afin que les employés puissent s'asseoir ou se lever confortablement à leur poste de travail. Des plans de travail d'angle spéciaux avec un pied d'appui raccourci et encastré sont disponibles à cet effet.

Quelles sont les aides pour s'asseoir et se lever ?

Une chaise de travail ergonomique est un autre élément important de l'équipement des postes de travail, afin de s'assurer que la santé de vos employés ne soit pas compromise par le fait de rester assis ou debout pendant une période prolongée. Il existe, par exemple, des chaises de travail pivotantes, des tabourets debout et des tabourets de travail. Des tapis de protection sont recommandés pour les postes de travail debout. Ils sont dotés d'une surface souple dans laquelle vos pieds s'enfoncent légèrement, ce qui stimule la circulation.

Exigences particulières

Les modèles d'établis conçus pour les domaines de l'ESD et du stockage de marchandises dangereuses constituent la solution idéale pour les employés qui travaillent en toute sécurité sur des tables de laboratoire ou dans l'industrie électronique.

Les postes de travail ergonomiques et les équipements de stockage comprennent les éléments suivants :

Etablis

Des solutions ergonomiques et fonctionnelles pour un travail optimal.


Chaises de travail

Chaises pivotantes, tabourets et tabourets debout pour un travail sans fatigue.

Accessoires

Matériau de séparation, incrustations de mousse rigide et accessoires de panneaux perforés pour un poste de travail parfaitement organisé.

Vous cherchez un conseil d'expert ?

Notre vaste savoir-faire est à votre disposition tout au long du processus, de la conception initiale à l'installation, en passant par la conception en 3D.

Les conseillers techniques pour les systèmes de postes de travail du groupe Hoffmann vous conseillent volontiers sur les produits proposés par tous les fabricants et élaborent avec vous la solution idéale pour répondre à vos besoins. Vous pouvez ainsi rendre vos méthodes de travail plus efficaces et augmenter la productivité de vos employés.

Nos experts sont à votre disposition à tout moment, que ce soit en personne, par téléphone ou par e-mail.

Demander une consultation personnalisée

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier