GARANT Burrs

Pilniki obrotowe GARANT Master z wysokowydajnym uzębieniem: najlepszy wybór!

Pilniki obrotowe są niezbędne w obróbce metali. Te solidne narzędzia poprawiają powierzchnie, spawy, spoiny spawalnicze oraz łamią krawędzie – bez względu na to, czy są używane ręcznie, czy przez roboty. Dzięki różnorodnym kształtom i rozmiarom oraz powłoce dostosowanej do materiałów stalowych możesz z łatwością wykonać każde zadanie.

Twoje wyzwania w praktyce:

  • Wibracje: wysokie wibracje tworzą słabe powierzchnie i skracają żywotność. Mogą być również szkodliwe dla zdrowia użytkownika.
  • Zużycie: wysokie zużycie i częsta wymiana frezów trzpieniowych prowadzi do nieproduktywności i wysokich kosztów.
  • Produktywność: niska produktywność męczy użytkownika i zwiększa koszty procesu.

Nasze rozwiązanie: pilniki obrotowe GARANT Master

  • Niezwykle płynna praca i łatwość cięcia: dzięki nowo opracowanej geometrii i doskonale zoptymalizowanemu kątowi pochylenia linii śrubowej.
  • Znaczny wzrost wydajności: dzięki powłoce idealnie dostosowanej do obrabianego materiału i zoptymalizowanemu stosunkowi stabilności do przestrzeni na wióry.
  • Zwiększona produktywność: najwyższa wydajność usuwania materiału w połączeniu z długą żywotnością narzędzia.

mniejsze wibracje

większa wydajność skrawania

dłuższa żywotność narzędzia

wyższa wydajność usuwania metalu

Odkryj teraz najbardziej wydajne pilniki obrotowe GARANT:

GARANT Master UNI: uniwersalny produkt do szerokiego zastosowania w stali, INOX i aluminium

GARANT Mater Uni to prawdziwy krok milowy. Dzięki znacznie niższym wibracjom, większej mocy i wyższym szybkościom usuwania metalu, nowa wszechstronna piła oferuje do 60% większą wydajność cięcia! Jak to działa? Po prostu dzięki zupełnie nowej geometrii zębów – prawdziwy GARANT z systemem!

Wibracje są wyzwaniem
Wyzwaniem są silne wibracje - uciążliwe dla użytkowników i źle wpływające na wyniki frezowania. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu udało nam się pokonać to wyzwanie.

Nasze rozwiązanie: Uniwersalne frezy o niskim poziomie wibracji!
Opracowaliśmy nową geometrię, która umożliwia znacznie spokojniejszy bieg frezów, co daje lepszą dokładność prowadzenia. Odkryj GARANT Multi Cut do obróbki ręcznej lub z robotami przemysłowymi!

GARANT Multi Cut Burr

1. Najniższy poziom wibracji - maksymalna ergonomia

  • Nowo opracowana, innowacyjna podziałka
  • Szczególnie ergonomiczna dla użytkownika
  • Maksymalnie spokojne cięcie mimo dużej głębokości zagłębiania
2. Bezpieczne zamocowanie w uchwycie tulei zaciskowej

  • Zdefiniowana chropowatość wału zapobiega poślizgowi

3. Moc maksymalna

  • Długa trwałość narzędzia
  • Duża wydajność usuwania materiału dzięki nowo opracowanej geometrii zębów i specjalnie dostosowanemu honowaniu krawędzi

4. Dostępne z powłoką tytanową

  • Dłuższa żywotność narzędzia
  • Mniejszy dopływ ciepła
  • Lepsze odprowadzanie wiórów

5.Wielozadaniowość i wszechstronność

  • Długa żywotność narzędzia w różnych materiałach
  • Optymalne podłoże z węglików spiekanych do stali, stali nierdzewnej, aluminium i metali nieżelaznych
  • Dostępne w 10 kształtach

Tools In Action: pilniki obrotowe GARANT Master UNI

Prawdziwa innowacja!
Nowe pilniki obrotowe GARANT Master UNI pracują bez zakłóceń w trybie ręcznym - znacznie zredukowane drgania przynoszą wyraźne korzyści: dobrą dokładność prowadzenia, większą wydajność usuwania materiału i znacznie lepsze powierzchnie - przy dłuższej żywotności narzędzia.

Dotyczy to oczywiście także maszyn i wszystkich materiałów. Rewolucja dokonana przez GARANT!

GARANT Multi Cut: doskonałe rezultaty na powierzchni

Standardowy pilnik obrotowy

Przedłużające się okresy narażenia na wibracje mogą prowadzić do uszkodzenia nerwów, naczyń krwionośnych i ścięgien w palcach, dłoniach i nadgarstkach. Zmniejsza to wrażliwość, zręczność i siłę.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy pracodawcy muszą zapewnić, że pracownicy nie są narażeni na ryzyko związane z wibracjami, lub muszą przynajmniej ograniczyć to ryzyko.


GARANT INOX: Skok milowy w obróbce stali nierdzewnej

Opracowany specjalnie dla stali nierdzewnej pilnik obrotowy GARANT INOX zapewnia najlepsze rezultaty oraz najlepszą możliwą ergonomię dla użytkownika. Przeznaczony jest do pracy ręcznej i przy użyciu robotów przemysłowych.

35%

mniej drgań

30%

dłuższa trwałość

75%

wyższa objętościowa wydajność skrawania

180%

większa wydajność skrawania

pilnik obrotowy GARANT INOX Cut

1. Niezawodny chwyt w tulejce zaciskowej

  • Zdefiniowana chropowatość chwytu zapobiega obracaniu się chwytu narzędzia w uchwycie.

2. Najniższe wartości wibracji - najwyższa ergonomia

  • Nowa, innowacyjna podziałka zębów.
  • Wyjątkowa ergonomia dla pracownika zajmującego się obróbką.
  • Maksymalny spokój pracy mimo wysokiej głębokości skrawania.
  • Maksymalna wydajność obróbki.

3. Niezrównane w materiałach ze stali stopowej

  • Wysoka trwałość przyobróbce wszystkich stali.
  • Nowoczesny substrat –zoptymalizowany pod kątem maksymalnej trwałości.
  • Dostępny w 6 kształtach.

4. Maksymalna moc

  • Wysoka trwałość.
  • Większy wydajność dzięki nowej geometrii zębów i specjalnie dopasowanemu zaokrągleniu krawędzi.

5. Z dostępną seryjnie, superwytrzymałą powłoką.

  • Wysoka żywotność.
  • Lepsze odprowadzanie temperatury.
  • Lepsze odprowadzanie wiórów.

GARANT INOX Cut: niski poziom zadziorów, brak kolorów startowych

Standardowy pilnik obrotowy



GARANT MASTER STEEL: specjalista w dziedzinie stali i odlewów staliwnych

Nowa unikalna geometria zapewnia znacznie niższe wibracje, a tym samym znaczne korzyści, jeśli chodzi o komfort aplikacji, jakość i trwałość narzędzia. Przeznaczony do użytku ręcznego i robotów przemysłowych.

Standard dla stali - tylko u nas

Silne wibracje to wyzwanie - uciążliwe dla użytkowników i złe dla wyników frezowania. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu udało nam się pokonać to wyzwanie! Opracowaliśmy nową geometrię, która umożliwia znacznie spokojniejszą pracę frezów, dając lepszą dokładność prowadzenia.

Odkryj nowy GARANT STEEL Cut .

30%

mniej drgań

35%

dłuższa trwałość

45%

wyższa objętościowa wydajność skrawania

105%

większa wydajność skrawania

Pilnik obrotowy GARANT STEEL Cut

1. Niezrównane w materiałach ze stali

  • Wysoka trwałość przy obróbce wszystkich stali.
  • Nowoczesny substrat – zoptymalizowany pod kątem maksymalnej trwałości.
  • Dostępny w 6 kształtach.

2. Z dostępną seryjnie, superwytrzymałą powłoką.

  • Wysoka żywotność.
  • Lepsze odprowadzanie temperatury.
  • Lepsze odprowadzanie wiórów.

3. Najniższe wartości wibracji - najwyższa ergonomia

  • Nowa, innowacyjna podziałka zębów.
  • Wyjątkowa ergonomia dla pracownika zajmującego się obróbką.
  • Maksymalny spokój pracy mimo wysokiej głębokości skrawania.
  • Maksymalna wydajność obróbki.

4. Niezawodny chwyt w tulejce zaciskowej

  • Zdefiniowana chropowatość chwytu zapobiega obracaniu się chwytu narzędzia w uchwycie.

5. Maksymalna moc

  • Wysoka trwałość.
  • Większa wydajność materiału dzięki nowej geometrii zębów i specjalnie dopasowanemu zaokrągleniu krawędzi.

GARANT STEEL Cut przekonuje w praktycznym teście

GARANT STEEL Cut: doskonałe wyniki na powierzchni

Standardowy pilnik obrotowy