Fresas rotativas GARANT

Brocas de metal duro GARANT Master com dentes de alto desempenho: sempre a melhor escolha!

A revolução no mundo das fresas rotativas

As fresas rotativas são imprescindíveis no processamento de metal. Estas ferramentas resistentes melhoram as superfícies, costuras de soldadura e costuras de ângulo, e rompem arestas, independentemente de serem usadas manualmente ou em robôs. Graças às diferentes formas e tamanhos, e às geometrias e revestimentos adaptados aos respetivos materiais, as nossas fresas rotativas podem lidar facilmente com todas as tarefas.

Testamos minuciosamente as nossas fresas rotativas para lhe dar a melhor ferramenta para cada aplicação e material. As vibrações extremamente reduzidas das fresas rotativas GARANT Master asseguram os melhores resultados, reduzem a sucata e protegem a saúde dos seus colaboradores. Para o desenvolvimento e melhoria das fresas rotativas GARANT, observamos de perto os problemas da produção.

Os seus desafios na prática:

  • Vibrações: Um elevado nível de vibração gera superfícies de má qualidade e encurta a vida útil da ferramenta. Para além disso, pode afetar a saúde do utilizador
  • Desgaste: O elevado desgaste e a substituição frequente das fresas rotativas geram tempos improdutivos e custos elevados
  • Produtividade: A baixa produtividade leva à fadiga do utilizador e aumenta os custos do processo

A nossa solução: Fresas rotativas GARANT Master

  • Ação de corte mais suave e capacidade de corte otimizada: Graças à geometria recentemente desenvolvida e ao ângulo de hélice perfeitamente otimizado
  • Aumento significativo de desempenho: Devido ao revestimento perfeitamente adaptado ao material a ser maquinado e a uma ótima relação entre estabilidade e espaçamento das aparas
  • Maior produtividade: Taxas de remoção muito elevadas, combinadas à longa vida útil da ferramenta

menos vibração

maior taxa de remoção de metal

Maior vida útil da ferramenta

maior taxa de remoção de metal

Explore as mais potentes fresas rotativas GARANT agora:


GARANT Master UNI: O polivalente para aplicações em aço, INOX, alumínio

A fresa rotativa GARANT Master Uni é um verdadeiro salto quântico. Graças às vibrações significativamente mais baixas, à potência mais elevada e à maior taxa de remoção de metal, a nova ferramenta polivalente oferece um desempenho de corte até 60% superior! Como é que isso acontece? Simplesmente graças à geometria de dentes completamente nova – um produto GARANT baseado num sistema real!

O desafio: as vibrações.
No entanto, o desafio está nas fortes vibrações – perturbadoras para os utilizadores e prejudiciais para os resultados da fresagem. Graças aos inúmeros anos de experiência que temos no mercado, conseguimos superar este desafio.

A nossa solução: uma ferramenta polivalente de baixa vibração!
Desenvolvemos uma nova geometria, que permite que as fresas rotativas funcionem de forma consideravelmente mais suave, melhorando a precisão da orientação. Veja a gama GARANT Master Uni para ferramentas manuais e robôs industriais, fabricada de forma fiável a partir de aço, aço inoxidável, alumínio e metais não ferrosos.

Fresa rotativa GARANT Multi Cut

1. Níveis de vibração mais baixos – ergonomia máxima

  • Passo inovador e recentemente desenvolvido
  • Particularmente ergonómica para o utilizador
  • Corte suave máximo, apesar da elevada profundidade de imersão

2. Retenção segura na pinça de aperto

  • A rugosidade definida da haste impede o deslizamento

3. Máxima potência

  • Longa vida útil da ferramenta e
  • Elevada remoção de material, graças à geometria dos dentes recentemente desenvolvida e à afiação de arestas especialmente adaptada

4. Disponível com revestimento de titânio

  • Maior vida útil da ferramenta
  • Menos entrada de calor
  • Melhor evacuação de aparas

5. Multifacetada e versátil

  • Longa vida útil da ferramenta numa variedade de materiais
  • Substrato de carboneto otimizado para aço, aço inoxidável, alumínio e metais não ferrosos
  • Disponível em 10 formatos

As fresas rotativas GARANT Master Uni são impressionantes durante o uso

As novas fresas rotativas acomodam-se silenciosamente na mão. Vibrações visivelmente mais baixas demonstram bem as vantagens: fácil de guiar, maior taxa de remoção de material e superfícies significativamente melhores – com uma vida útil mais longa da ferramenta. Tal naturalmente também se aplica quando usada numa máquina e em todos os materiais. Uma revolução feita pela GARANT.

GARANT Master Uni: excelentes resultados de superfície

Fresa rotativa padrão


Longos períodos de exposição à vibração podem prejudicar os nervos, os vasos sanguíneos e os tendões dos dedos, das mãos e dos pulsos. Tal reduz a sensibilidade, a destreza e a força. De acordo com o Regulamento de Saúde e Segurança no Trabalho, os empregadores precisam assegurar que os colaboradores não estão expostos a riscos relacionados com a vibração, ou precisam pelo menos reduzir esses riscos.


GARANT Master INOX: o salto quântico para a maquinagem de aço inoxidável

Especialmente desenvolvida para o aço inoxidável, a GARANT Master INOX assegura os melhores resultados. Também proporciona a melhor ergonomia possível para o utilizador.
Projetada para uso manual e em robôs industriais.

35%

Menos vibração

30%

Maior vida útil da ferramenta

75%

Maior taxa de remoção de metal

180%

maior taxa de remoção de metal

Fresa rotativa GARANT Master INOX

1. Retenção segura na pinça de aperto

  • A rugosidade definida da haste impede o deslizamento.

2. Níveis de vibração mais baixos, ergonomia máxima

  • Passo inovador e recentemente desenvolvido.
  • Particularmente ergonómica para o utilizador.
  • Corte suave máximo, apesar da elevada profundidade de imersão.
  • Máxima taxa de remoção de material.

3. Imbatível em materiais de aço inoxidável

  • Longa vida útil da ferramenta com todos os aços inoxidáveis.
  • Substrato topo de gama – otimizado para uma vida útil extremamente longa da ferramenta.
  • Disponível em 6 formatos.

4. Máxima potência

  • Longa vida útil.
  • Elevada remoção de material, graças à geometria dos dentes recentemente desenvolvida e à afiação de arestas especialmente adaptada.

5. Com revestimento de alto rendimento como padrão

  • Maior vida útil da ferramenta.
  • Menos entrada de calor.
  • Melhor evacuação de aparas.

The GARANT Master INOX stands out from its rivals

GARANT Master INOX: intermitência mínima, sem embaciamento

Fresa rotativa padrão


Esta proteção contra aparas para fresas rotativas com vidro de inspeção transparente pode ser usada em todas as retificadoras retas comuns. Evacuação de aparas direcionada para maior proteção contra aparas projetadas. Pode ser montado de forma rápida e simples, usando um anel de fixação.

Ir para a proteção contra aparas


GARANT Master STEEL: O especialista em aço e aço fundido

O padrão para o aço – um produto exclusivo da GARANT.

A série GARANT Master Steel distingue-se pelo desempenho particularmente elevado e pela baixa vibração durante a utilização. A vasta gama de produtos tem a solução ideal para qualquer tarefa de maquinagem. Esta família permite a maquinagem de todos os tipos de aço de uma maneira simples e económica. Uma nova e exclusiva geometria assegura uma vibração significativamente mais baixa e, assim, traz vantagens significativas no conforto da aplicação, na qualidade e na vida útil da ferramenta. Projetada para uso manual e em robôs industriais.

30%

Menos vibração

35%

Maior vida útil da ferramenta

45%

Maior taxa de remoção de metal

105%

maior taxa de remoção de metal

Fresa rotativa GARANT Master Steel

1. Imbatível em materiais de aço

  • Longa vida útil da ferramenta com todos os tipos de aço.
  • Substrato topo de gama, otimizado para uma vida útil extremamente longa da ferramenta.
  • Disponível em 6 formatos.

2. Com revestimento de alto rendimento como padrão

  • Maior vida útil da ferramenta.
  • Menos entrada de calor.
  • Melhor evacuação de aparas.

3. Níveis de vibração mais baixos, ergonomia máxima

  • Passo inovador e recentemente desenvolvido.
  • Particularmente ergonómica para o utilizador.
  • Corte suave máximo, apesar da elevada profundidade de imersão.
  • Máxima taxa de remoção de material.

4. Retenção segura na pinça de aperto

  • A rugosidade definida da haste impede o deslizamento.

5. Máxima potência

  • Longa vida útil.
  • Elevada remoção de material, graças à geometria dos dentes recentemente desenvolvida e à afiação de arestas especialmente adaptada.

A GARANT Master STEEL destaca-se nos ensaios práticos

GARANT Master Steel: excelentes resultados de superfície

Fresa rotativa padrão


6 soluções para utilização das fresas rotativas

Leia agora e descubra mais! (PDF)


GARANT Master ALU: O especialista em ligas de alumínio, plásticos, bronze, metais não ferrosos

As novas fresas rotativas Master Alu ajudam a atingir o seu objetivo ainda mais rápido. Não aceitamos qualquer comprometimento na qualidade ou ergonomia para os seus colaboradores. Esta fresa rotativa não só corta contornos finos manualmente, mas também em conjunto com uma solução de automatização.

1. Níveis de vibração mais baixos, ergonomia máxima

  • Passo inovador e recentemente desenvolvido
  • Particularmente ergonómica para o utilizador
  • Corte suave máximo com produtividade máxima
  • Remoção máxima de material

2. Imbatível em alumínio, mas também noutros metais não ferrosos

  • Longa vida útil da ferramenta
  • Substrato topo de gama otimizado para uma vida útil extremamente longa da ferramenta

3. Máxima potência

  • Longa vida útil
  • Elevada taxa de remoção
  • Excelente segurança processual


4. Com revestimento de alto rendimento como padrão

  • A adesão e formação de arestas embutidas
    são evitadas de forma eficaz
  • A vida útil da ferramenta aumenta significativamente, mais uma vez

5. Retenção segura na pinça de aperto

  • A rugosidade definida da haste impede o deslizamento


GARANT Master CAST: O especialista em ferro fundido

O processo de fundição muitas vezes pode gerar poeira e sujidade, tornando-se uma experiência desagradável para os seus colaboradores e ruim para os componentes. Com o inovador produto Master Cast, oferecemos uma solução eficaz para reduzir significativamente os seus tempos de maquinagem, protegendo ao mesmo tempo a saúde dos seus colaboradores. Ao usar o Master Cast, trabalho necessário pode ser terminado com a mais alta qualidade, com maiores taxas de remoção e uma vida útil mais longa da ferramenta. Descubra as vantagens do Master Cast por si mesmo – os seus colaboradores irão agradecer.

1. Máxima potência

  • Longa vida útil
  • Elevada taxa de remoção
  • Excelente segurança processual

2. Níveis de vibração mais baixos, ergonomia máxima

  • Passo inovador e recentemente desenvolvido
  • Particularmente ergonómica para o utilizador
  • Corte suave máximo com produtividade máxima
  • Remoção máxima de material

3. Imbatível em quase todos os tipos de fundição

  • Longa vida útil da ferramenta
  • Substrato topo de gama otimizado para uma vida útil extremamente longa da ferramenta

4. Retenção segura na pinça de aperto

  • A rugosidade definida da haste impede o deslizamento

5. Com revestimento de alto rendimento como padrão

  • Protege com eficácia a aresta de corte contra o desgaste abrasivo
    causado pelas partículas no componente fundido

Como contactar-nos

Gostaria de marcar uma reunião com os nossos especialistas ou fazer uma encomenda?
Aguardamos com expetativa a sua chamada.

Contacte-nos

Login

Your contact person