Wyposażenie warsztatu i hal produkcyjnych dla profesjonalistów

Dostarczamy najlepsze rozwiązania techniczne, w tym narzędzia specjalistyczne. Nasza oferta pozwala na wyposażenie warsztatu i hal produkcyjnych. Wysokiej jakości produkty pochodzą z katalogu Hoffman Group Perschmann. Oferujemy narzędzia przemysłowe dla branż działających w sektorach, takich jak:

  • inżynieria mechaniczna
  • motoryzacja
  • produkcja
  • przemysł elektryczny i chemiczny
  • energetyka
  • logistyka i transport
  • i wiele innych.

Proponujemy najlepsze akcesoria, części zamienne i meble dla profesjonalistów, którzy chcą zaopatrzyć swoje miejsce pracy w funkcjonalne i trwałe przedmioty. Szeroki wybór wyposażenia warsztatu i hal produkcyjnych uwzględnia następujące artykuły:

  • narzędzia do wiercenia (wiertła, frezy, pogłębiacze, rozwiertaki)
  • narzędzia do frezowania (piły, frezy) i toczenia (wytaczaki, płytki skrawające, przecinaki)
  • gwintowniki i narzynki, uchwyty narzędziowe i tokarskie, imadła
  • narzędzia ręczne, pneumatyczne, elektryczne, ścierne
  • przybory do techniki pomiarowej (mikrometry, suwmiarki, zestawy, czujniki)
  • środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, obuwie i odzież robocza)
  • akcesoria warsztatowe (prasy, chwytaki, zasilacze, lampy, latarki i inne)
  • produkty związane z chemią techniczną (środki czyszczące, oleje, kleje, materiały uszczelniające, środki smarne)
  • wózki, stoły, szafy i stanowiska warsztatowe, meble do magazynowania.

Wyposażenie warsztatu i hal produkcyjnych dla profesjonalistów

Zapewniamy doskonałe ceny dla naszych klientów. Dystrybuujemy wyposażenie warsztatu i hal produkcyjnych, dzięki któremu można zarówno dokonywać niezbędnych napraw motoryzacyjnych, jak i przechowywać materiały eksploatacyjne. Funkcjonalne przybory zwiększą efektywność procesów związanych z produkcją w przedsiębiorstwie. Polecamy również pozostałe produkty dostępne w naszym sklepie internetowym. Regularnie odświeżamy asortyment i dodajemy do niego nowe artykuły, dzięki czemu każdy klient może znaleźć dokładnie to, czego szuka.

Oferujemy dogodne metody dostawy oraz płatności. W przypadku wyboru wyposażenia warsztatu i hal produkcyjnych zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego! Z przyjemnością odpowiemy na pytania i przedstawimy szczegóły dotyczące poszczególnych rozwiązań i narzędzi.

Korzyści ze współpracy z nami

eShop Hoffmann Group Perschmann

Indywidualne warunki cenowe dla naszych Klientów*

Stając się naszym Klientem, Twoja firma otrzyma na stałe indywidualne ceny netto, niższe od cen katalogowych widocznych w eShop przed zalogowaniem! Czeka na nią również BON z rabatem 15% na pierwsze zakupy w eShop (doliczony do indywidualnych cen produktów oraz do cen promocyjnych)!

ZAREJESTRUJ SIĘ W ESHOP >

*realizacja pierwszego zamówienia złożonego podczas rejestracji w eShop i wyświetlenie indywidualnych warunków cenowych nastąpi po pełnej aktywacji konta. Zazwyczaj trwa to ok. 1-3 dni roboczych.

Wysyłka towarów | Hoffmann Group Perschmann

Wysyłka towaru do 48h od zamówienia

Zdolność dostawcza Hoffmann Group Perschmann:

  • produkty zamówione do godz. 12:00 i dostępne "od ręki" wysyłamy zazwyczaj w ciągu 24h
  • wskaźnik realizacji dostaw na poziomie ponad 99%

Dysponując wysoce zaawansowanym LogisticCity w Norymberdze w Niemczech konsekwentnie realizujemy strategię „zero błędów”.

Doradztwo techniczne | Hoffmann Group Perschmann

Bezpłatne doradztwo techniczne

Nasi doradcy techniczni ds. obróbki skrawaniem, techniki pomiarowej, narzędzi warsztatowych, mebli i wyposażenia warsztatów, środków ochrony indywidualnej (BHP) oraz systemów wydawania towarów Tool24 są do dyspozycji klientów: telefonicznie, mailowo lub na miejscu u klienta. Wraz z produktem otrzymasz wsparcie i cenne informacje na temat jego użytkowania.

Kontakt do naszych doradców technicznych

Hoffmann Group Perschmann

tel. 61 630 95 00
e-mail: info@perschmann.pl

ul. Ostrowska 364
61-312 Poznań / Wielkopolska
NIP: 7791902546, REGON: 631003814, KRS 0000057114

Jesteśmy do dyspozycji od pon. do czw. w godzinach 8:00 - 17:00, w pt. do 15:00.

Pozostałe dane kontaktowe >
Wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Produkty Hoffmann Group Perschmann

Frezy Hoffmann Group Perschmann

Narzędzia skrawające / Uchwyty i oprawki

Narzędzia do: wiercenia (wiertła HSS, wiertła VHM, pogłębiacze, rozwiertaki), gwintowania (gwintowniki, narzynki), frezowania (piły, frezy z otworami, frezy HSS, fezy VHM), toczenia (noże, wytaczaki, płytki skrawające, przecinaki), mocowania (uchwyty narzędziowe, uchwyty tokarskie, kły tokarskie, uchwyty do gwintowania, imadła).

Marki: GARANT, HOLEX, AMF, Komet, Haimer, Kennametal, Kyocera, Allmatic, Witte, WTE, Ecoroll, Kennametal,SWISSTOOLS, RÖHM, Zeus i wiele innych.

Przyrządy pomiarowe Hoffmann Group Perschmann

Przyrządy pomiarowe / Narzędzia ręczne / Elektronarzędzia

Przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, wagi, mikroskopy, konturografy, chropowatościomierze, płytki wzorcowe), narzędzia ścierne i do przecinania (pilniki, materiały ścierne, tarcze szlifierskie i tnące, szczotki, piły), narzędzia ręczne (szczypce, przecinaki, okrawacze, młotki, zestawy narzędziowe), elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne. Przyrządy pomiarowe kalibrujemy w Perschmann Calibration w Brunszwiku.

Marki - technika pomiarowa: GARANT, HOLEX, Mahr, Tesa, Mitutoyo, Bosch, Fluke, Schwenk, Kern, Testo, Girod, PB Swiss Tools i wiele innych.
Marki - szlifowanie i cięcie: GARANT, HOLEX, Fein, Pferd, Tyrolit, 3M, Lucas, Mirka, VSM, Starcke i wiele innych.
Marki - narzędzia ręczne: GARANT, HOLEX, AMF, Bahco, Facom, Gedore, Knipex, Wiha, Stahlwille, Wera, Bahco, Hazet, PB Swiss Tools i wiele innych.
Marki - elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne: GARANT, HOLEX, AEG, Bosch, Gesipa, Kärcher, Milwaukee, Riegler, Sonoswiss i wiele innych.

Meble warsztatowe Hoffmann Group Perschmann

Meble i akcesoria warsztatowe

Wózki warsztatowe, magazynowanie drobnych części, urządzenia transportowe, systemy porządkowe, stanowiska robocze, systemowe stanowiska pracy, stoły warsztatowe, szafy narzędziowe, szafy uniwersalne, krzesła i taborety, drabiny, imadła, przechowywanie narzędzi CNC, technika ochrony środowiska, regały, meble biurowe, rozwiązania kontenerowe.

Marki: GARANT, HOLEX, Asecos, Bimos, Fetra, Franken, Waldmann, Zarges i wiele innych.

ŚOI (BHP) Hoffmann Group Perschmann

Środki ochrony indywidualnej (artykuły BHP)

Środki ochrony oczu, słuchu, głowy i twarzy, dróg oddechowych, dłoni, stóp, odzież robocza, odzież ochronna, środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, środki ochrony skóry i pierwszej pomocy, tabliczki i oznaczenia.

Marki: GARANT, HOLEX, 3M, Uvex, Ansell, Blåkläder, Cofra, Draeger, Mascot, Honeywell, Steitz Secura, Mascot, Hakro, Elten, Nitras, ejendals i wiele innych.

Szafy wydające Tool 24 Hoffmann Group Perschmann

Szafy wydające narzędzia: GARANT Tool24 i HOLEX 24seven

Systemy wydawania towarów GARANT Tool24 i HOLEX 24seven zapewniają efektywne zarządzanie dostawami narzędzi i materiałów używanych w warsztatach i halach produkcyjnych. Gwarantują dostępność produktów przez 24h, skracają czas ich wyszukiwania, optymalizują procesy zamawiania i obniżają koszty eksploatacyjne.

Systemy GARANT Tool24 są dostępne w różnych modelach: jako szafka z szufladami, szafka stojąca lub pojedyncza szafa wydająca. Wszystkie szafy można łączyć w moduły.

System HOLEX 24seven łączy w sobie przemyślaną funkcjonalność z prostotą obsługi. Natychmiast gotowy do pracy HOLEX 24seven SPACE oferuje obszerne miejsce na 192 pozycji; FLEX z przemyślanym systemem podziału pomieści nawet 540 pozycji.

Zapewniamy znakomite doradztwo w fazie planowania, projektowania i uruchomienia (szkolenie).

Doradztwo techniczne Hoffmann Group Perschmann

Doradztwo techniczne

Skorzystaj z bezpłatnej porady ekspertów z Hoffmann Group Perschmann.

Znajdź swojego doradcę >

Kontakt i zamówienia Hoffmann Group Perschmann

Kontakt i zamówienia

Chcesz złożyć zamówienie lub poprosić o wycenę? Czekamy na Twój telefon.

Dane kontaktowe >

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka