HOLEX to synonim dobrej jakości przemysłowej i atrakcyjnych cen. Nasz asortyment marki HOLEX obejmuje 6.000 produktów ze wszystkich obszarów aktualnej oferty katalogowej: od narzędzi skrawających poprzez uchwyty i oprawki, przyrządy pomiarowe, narzędzia ścierne, narzędzia ręczne i do przecinania aż po wyposażenie warsztatów. Produkty wyróżniają się wysoką stabilnością, jakością i niezawodnością nawet w przypadku dużych obciążeń.
Obróbka skrawaniem

Optymalizacja procesów i redukcja kosztów to niewątpliwe korzyści oferowane przez narzędzia skrawające HOLEX. We wszystkich metodach obróbki skrawaniem – czy to przy użyciu wierteł HSS czy też frezów VHM do obróbki na twardo – narzędzia HOLEX wyróżniają się jakością przemysłową i efektywnością pod względem kosztów. Doskonałe rezultaty wiercenia oferuje także wiertło VHM HOLEX ze specjalnym zaostrzeniem, które zapewnia maksymalną dokładność centrowania.
Wyjątkową stabilność i efektywność pod względem kosztów zapewnia przykładowo wiertło wysokowydajne VHM z chwytem walcowym DIN 6535 HA TiN (nr art.: 122340). Specjalne zaostrzenie pozwala uzyskać wysoką dokładność centrowania, a proste ostrza główne z lekkim zaokrągleniem krawędzi i wyjątkowym kształtem rowków wiórowych zapewniają wyjątkowo krótkie wióry.
Uchwyty i oprawki

Klasyczne uchwyty SK, masywne imadła maszynowe i precyzyjne narzędzia peryferyjne to siła i bezpieczeństwo zapewniane przez uchwyty i oprawki HOLEX. Wysoka dokładność wyważenia oraz duże siły mocowania gwarantują spełnienie najwyższych wymagań stawianych przez nowoczesne centra obróbcze, pozwalając w efekcie na uzyskanie najniższych kosztów jednostkowych.
Dużą siłą i wysokim poziomem bezpieczeństwa wyróżnia się przykładowo uchwyt do tulejek ER, nr art.: 300520.
Uchwyt został wyważony z dokładnością G 6,3 przy 12.000 min-1 i przeznaczony jest do mocowania w tulejach ER narzędzi z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6499 - kształt A i B.
Przyrządy pomiarowe

Przyrządy pomiarowe HOLEX to gwarancja precyzyjnych i szybkich pomiarów. Marka HOLEX wyróżnia się atrakcyjnym i bogatym asortymentem zwłaszcza w obszarze ręcznych przyrządów pomiarowych. Za przykład może posłużyć suwmiarka cyfrowa HOLEX 412811: powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane pozwalają uzyskać precyzyjne wyniki pomiarów, które są wyświetlane na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym, a metalowa obudowa gwarantuje niezbędną stabilność.
Narzędzia ręczne

Ergonomia i wytrzymałość to cechy, którymi powinny odznaczać się funkcjonalne narzędzia ręczne. Asortyment HOLEX oferuje w tym zakresie bogaty wybór kluczy i wkrętaków, zestawów kluczy nasadowych i szczypiec. Wyróżniają się one nie tylko wysoką jakością, ale także oferują doskonały stosunek ceny do korzyści.
Takie cechy posiada np. praktyczny zestaw kluczy nasadowych HOLEX (nr art.: 630100) ze stali chromowo-wanadowej, oferujący wiele zalet technicznych.
Narzędzia ścierne i przecinanie

Wysoka wydajność przy małym zużyciu, wyjątkowo przyjazny proces obróbki oraz doskonała jakość obrabianej powierzchni – a do tego bardzo dobry stosunek ceny do oferowanych korzyści: to zalety narzędzi ściernych i narzędzi do przecinania HOLEX. Takimi cechami wyróżnia się także ściernica walcowa wachlarzowa, płócienna: ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego pozwalają na miękkie szlifowanie, dopasowując się doskonale do zaokrąglonych powierzchni.
Wyposażenie warsztatów

HOLEX oferuje solidne i praktyczne rozwiązania w zakresie wyposażenia warsztatów, które pozwalają na komfortową i elastyczną pracę z maksymalną opłacalnością.
Wytrzymałe stoły warsztatowe, mobilne szafki i przemyślane koncepcje stanowisk roboczych to odpowiedź na indywidualne wymagania. Klasyczny model pośród wózków warsztatowych posiada stabilną konstrukcję z blachy stalowej z wysuwanymi w całości szufladami, zamek cylindryczny oraz kółka z łożyskami tocznymi i dostępny jest w atrakcyjnej cenie.