• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

SILNE I ELASTYCZNE W KAŻDEJ SYTUACJI

Nowe, elastyczne, diamentowe narzędzia polerskie GARANT

Narzędzia polerskie GARANT – to staranna obróbka.
Diament, jako najtwardszy materiał ścierny nadaje się do polerowania wszystkich materiałów: metali (metali hartowanych, węglików spiekanych, stali stopowej, chromu, mosiądzu), lakierów, kompozytów włóknistych (GFK) i ceramiki.
Dzięki nowej generacji diamentowych narzędzi polerskich GARANT uzyskuje się teraz do dyspozycji innowacyjne, przyjazne dla środowiska wyroby do obróbki powierzchni, które oprócz tego wyraźnie zwiększają wydajność i dokładność procesu produkcyjnego.

Udoskonalenie procesu szlifowania.

Narzędzia polerskie GARANT zwiększają wydajność procesu polerowania.

Dążenie do uzyskiwania perfekcyjnej jakości powierzchni, czy będą to powierzchnie funkcyjne, czy też chodzić będzie tylko o wrażenie wzrokowe, coraz bardziej się zwiększa. Polerowanie jest z reguły bardzo czasochłonną i skomplikowaną operacją. Optymalizację można osiągnąć w największym stopniu przez zastosowanie nowoczesnych narzędzi. Wydajność procesu polerowania można zwiększyć przez zastosowanie narzędzi polerskich GARANT. Po raz pierwszy ziarna diamentowe mogą być mocno osadzone w elastycznym korpusie, bez użycia spoiwa. Dzięki temu pozostaje odsłonięta większa część ziaren ściernych. Odsłonięte krawędzie skrawające pozwalają na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Dzięki zastosowaniu specjalnego ziarna diamentowego można zwiększyć wydajność polerowania przy jednoczesnym zwiększeniu jakości powierzchni.

Perfekcyjne dopasowanie bez uszkodzeń powierzchni.

Duży stopień zagęszczenia elastycznego korpusu z tworzywa piankowego jest warunkiem uzyskania całkowicie jednolitej powierzchni. Nacisk rozkłada się równomiernie na ziarna ścierniwa, przez co zapobiega się zbyt dużemu zagłębianiu poszczególnych ziaren w obrabianej powierzchni. Zwłaszcza wtedy, gdy wymagana jest szczególnie mała wysokość nierówności, można bez dużego nakładu uzyskać jednolitą powierzchnię.

Mała skłonność do zatykania, długa trwałość.

Pył szlifierski i resztki materiału mogą zostać przechwycone przez otwartą strukturę. Dzięki temu przestrzenie między ziarnami pozostają wolne, narzędzie dłużej zachowuje ostrość i może być dłużej użytkowane. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko porysowania polerowanej powierzchni przez starte cząstki materiału.

Perfekcyjne powierzchnie.

Ujednolicenie struktury powierzchni, zmniejszenie wysokości nierówności na przykładzie narzędzia o kształcie odpornym na ścieranie (galwaniczny stop NiCo).

Zalety

Nasze narzędzia polerskie GARANT przekonają również Państwa. Zalety te przemawiają same za siebie:

  • Nadają się do obróbki wszystkich materiałów.
  • Efektywniejsze niż pasty polerskie.
  • Środek polerski nie przenika do powierzchni polerowanego przedmiotu, dzięki czemu uzyskuje się wyższą jakość i lepszy połysk powierzchni.
  • Większy stopień wykorzystania.
  • Eliminuje się pracochłonne oczyszczanie z resztek po polerowaniu - dalsza obróbka możliwa jest natychmiast.
  • Równomierna obróbka, stała wydajność.
  • Natychmiast widoczny wynik polerowania, bez efektu pamięci: przy polerowaniu pastami następuje wypełnienie drobnych rys środkiem polerskim. Te mikrorysy stają się ponownie widoczne po wyschnięciu środka polerskiego oraz niewłaściwie wykonanym lakierowaniu.
  • Możliwość stosowania na sucho i na mokro.
  • Nadają się do mycia i wielokrotnego zastosowania – przyjazne dla środowiska.
  • Duża ekonomiczność dzięki krótszemu czasowi obróbki.
  • Efekt wysokiego połysku bez zastosowania chemicznych past polerskich.

  1. Diamentowy pilnik polerski CaraFin
    Pilnik polerski z elastycznym rdzeniem metalowym zewnętrzną powierzchnią z elastycznego poliuretanu. Idealny do prac polerskich na powierzchniach wklęsłych i wypukłych.
  2. Diamentowe paski polerskie CaraFin
    Paski polerskie, samoprzylepne, do stosowania na elastycznym uchwycie taśmy ściernej nr 557900. Zewnętrzna strona z elastycznego materiału PU, jednostronnie powlekana monokrystalicznym ziarnem diamentowym. Idealna do polerowania powierzchni wypukłych.
  3. Diamentowy trzpień polerski CaraFin
    Trzpień polerski z elastycznego materiału PU pokrytego na zewnętrznej powierzchni ziarnami diamentowymi. Do polerowania wymagającego bardzo dużej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów.
  4. Diamentowy bloczek polerski CaraFin, elastyczny
    Bloczek polerski wykonany z wysokogatunkowej, sprężystej pianki poliuretanowej. Idealny do ujednolicenia wstępnie oszlifowanych płaskich powierzchni.
  5. Diamentowy krążek polerski CaraFin
    Diamentowy krążek polerski CaraFin (EVA) o otwartej strukturze, nie zatyka się. Dzięki bardzo dużej miękkości materiału idealnie nadaje się do polerowania końcowego i polerowania na wysoki połysk powierzchni o skomplikowanych geometriach.
  6. Diamentowa pianka polerska CaraFin
    Pianka polerska CaraFin wykonana z elastycznego materiału PU impregnowanego ziarnem diamentowym. Twardość materiału piankowego optymalnie dostosowana do etapu polerowania. Idealna do prac polerskich na miękkich materiałach, takich jak lakiery czy aluminium.
  7. Diamentowa ściereczka do polerowania CaraFin, średnia twardość
    Diamentowe sukno polerskie (mikrofaza) pokryte z jednej strony monokrystalicznym diamentem. Do szybkiego, ręcznego polerowania na sucho. Sukno do polerowania końcowego lub na wysoki połysk bez zmiany konturów powierzchni wykonanych z twardych materiałów.
  8. Diamentowa ściereczki polerskie CaraFin, miękka Diamentowe sukno polerskie (mikrofaza) pokryte z jednej strony monokrystalicznym diamentem. Do szybkiego, ręcznego polerowania na sucho. Sukno do polerowania na wysoki połysk bez zmiany konturów powierzchni wykonanych z miękkich i łatwych do zarysowania materiałów.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka