• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Pistolet pomiarowy MICROMAR 844 AS w zestawie

Nr art.: L40080 1277
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu L40080 1277
EAN / GTIN 4059192021610
Numer producenta 4487760

Opis

Wykonanie:

  • Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych.
  • Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema bocznie umieszczonymi, przesuniętymi o 120° czujnikami pomiarowymi.
  • Czujnik pomiarowy od 12 mm zbrojony węglikami spiekanymi.
  • Od 12 mm czujnik pomiarowy do pomiarów aż po dno otworu.
  • Od 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.
  • Elektroniczny czujnik zegarowy obracany do każdej pozycji pomiarowej.

Zakres pomiaru 6–12 mm.

Opis:

Samocentrujący pistolet pomiarowy w zestawie Micromar 844 AS; norma zakładowa; zakres pomiarowy: 6 - 12mm; zakres dostawy: instrukcja obsługi, czujnik cyfrowy 1086 R, pierścień kontrolny, klucz do wymiany głowic pomiarowych (od 30 mm), etui