Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy oczkowych z grzechotką JOKER, liczba narzędzi: 0

Nr art.: 916737 0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • stopień wypełnienia szuflady: 1/3
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
stopień wypełnienia szuflady 1/3
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy
szerokość 176 mm
głębokość 383 mm
wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 916737 0
Numer producenta 916737 0

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jestodporna na działanie olejówi nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, umieszczona pod spodemkontrastowa barwaniebieska sygnalizujebrakujące narzędzia.Wkładki z twardego tworzywa piankowegowypełniają 1/3(176×383×30 mm) lub2/3(352×383×30 mm)powierzchni użytkowej szuflady.
wkładki z twardego tworzywa piankowego bez narzędzi (puste).

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT i HOLEX o głębokości 470 mm i 450 mm z całkowicie wysuwanymi szufladami nr 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Do wózków warsztatowych z częściowo wysuwanymi szufladami nadają się tylko warunkowo.

W dostawie:

wkładka z tworzywa piankowego, pusta nr 916737 rozm. 0: 1 szt.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka