{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
liczba przegródek szczelinowych | 3 | |
liczba przegródek | 10 | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 75 mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 36E | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 27E | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 612 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 459 mm | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 960243 3+10 | |
EAN / GTIN | 4045197796028 |