{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Uraväliseinien lukumäärä | 3 | |
Välilevyjen lukumäärä | 10 | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm | |
Sopii vetolaatikolle leveys E | 36E | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 27E | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 612 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 459 mm | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960243 3+10 | |
EAN / GTIN | 4045197796028 |