• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy nasadowych 12

Nr art.: 962646 12
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • stopień wypełnienia szuflady: 2/3
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Stół warsztatowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
stopień wypełnienia szuflady 2/3
pasują do wyposażenia warsztatów Stół warsztatowy
szerokość 321 mm
głębokość 520 mm
wersja z kluczami nasadowymi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 962646 12

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędzi w dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania żadnych cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa niebieska barwa dna sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Szuflady do stołów warsztatowych serii KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria blokowa 600 mm) i HOLEX; powierzchnia użytkowa szuflad 490 × 520 mm. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 962646, wielk. 0: 1 szt.
Klucz nasadowy GARANT nr 622150 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.