{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Komfort pracy w pozycji stojącej | zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | podłoga | |
właściwości materiału | nieodporne na oleje | |
długość | 150 cm | |
szerokość | 122 cm | |
Grubość | 14,3 mm | |
materiał | rdzeń z pianki winylowej | |
powierzchnia | winyl | |
kolor | czarny | |
zukosowanie | 4-stronna | |
spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym | tak | |
z krawędziami ostrzegawczymi | 2-stronna | |
wtykowe | nie | |
warunkowo odporne na większość | smary przemysłowe, materiały eksploatacyjne, środki chemiczne | |
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
masa | 11 kg | |
masa powierzchniowa | 6,5 kg/m2 | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
Numer artykułu | 964530 150 | |
EAN / GTIN | 662641658073 | |
Numer producenta | 656S0033BL |