Werkplekmat Top Breedte 122 cm, zwart, Lengte: 150cm

Artikelnummer: 964530 150
Prijs per 1 Stuk (280,87 € / 1 Square metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cushion Trax® (black)
Kleur zwart
Bestendigheid beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën
Lengte 150 cm
Breedte 1.220 mm
Dikte 14,3 mm
Afschuining 4-zijdig
Gewicht 11 kg
Gewicht per oppervlak 6,5 kg/m2
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 R10
Materiaal kern van vinylschuim
Oppervlak Vinyl
Eigenschap antislip; antisliponderzijde; antivermoeidheid; isolatie (temperatuur); moeilijk ontvlambaar; niet oliebestendig; schokbestendige vloer
Met veiligheidsranden 2-zijdig
Producttype werkplekmat
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964530 150
EAN/GTIN 662641658073
Nummer fabrikant 656S0033BL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor geschikt voor intensiever gebruik:
  • Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.
  • Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.
  • Antislip-onderzijde RedStop™.
  • Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.
  • Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.
  • Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.
  • Moeilijk ontvlambaar, brandveiligheidsklasse Bfl-S1.
  • Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.

Tip:

Werkplekmatten met op te geven lengte vanaf nr. 964520964525.