{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Podest drewniany | |
długość | 150 cm | |
szerokość podestu | 100 cm | |
wysokość podestu | 35 mm | |
materiał | listwy z drewna bukowego | |
profil czołowy | 2-stronna | |
zukosowanie | bez | |
odporność | na działanie większości kwasów i olejów | |
masa | 15,6 kg | |
Rodzaj produktu | Podest drewniany |
Numer artykułu | 964854 150 | |
EAN / GTIN | 4047482094772 | |
Numer producenta | 52111 BISON |