{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione | |
pojemność koryta | 220 l | |
Pojemność beczki | 200 l | |
wysokość | 350 mm | |
szerokość | 865 mm | |
głębokość | 1 245 mm | |
Liczba beczek | 2 | |
nośność | 760 kg | |
masa | 31 kg | |
Rodzaj produktu | Koryto zbierające |
Numer artykułu | 981425 2X200 | |
EAN / GTIN | 4250101184024 | |
Numer producenta | 33054 |