• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Bezpieczny kurek czerpalny F

Nr art.: 981520 F
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Al
materiał uszczelki FPM/FKM
samoczynnie zamykające się tak
gwint przyłączeniowy 2 cale
blokada płomienia tak
zawartość zestawu 1
Rodzaj produktu Bezpieczny kurek czerpalny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981520 F
EAN / GTIN 2050002019164
Numer producenta FA2-D25

Opis

Wykonanie:

bezpieczne kurki czerpalne z różnych materiałów, do kontrolowanego pobierania cieczy z beczek.
Zapobiegający kapaniu bezpieczny kurek czerpalny z aluminium ze sprężyną stalową, samoczynnie zamykający się. Prześwit 25 mm, przegub obrotowy z 2 pierścieniami ślizgowymi i pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym. Zawór z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym. W celu otwarcia nacisnąć (możliwość dozowania); po pobraniu przekręcić w górę, aby zapobiec wyciekom. Odporność na temperaturę do 205°C.
Do beczek. Z gwintem zewnętrznym 2 cale i przyłączem 1 cal np. do końcówek węży.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka