• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Siatkowa ściana tylna do profilu ramy S625-A18 2700X1000

Nr art.: 991452 2700X1000
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
wysokość siatki 1 000 mm
wielkość oczka 50×50×3 mm
pasują do szerokości pół regałów 2 700 mm
materiał siatki ocynkowany
Rodzaj produktu Tylne ściany siatkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991452 2700X1000
EAN / GTIN 4004514286666
Numer producenta 16117-100

Opis

Wykonanie:

Ramy białe, krata maszynowa ocynkowana. Oczko 50×50×2,5 mm.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia przed wypadnięciem ładunku podczas transportu i manewrowania.

Pasuje do:

Profil ramy S625-A18. Szerokość stojaka 100 mm. Regały paletowe nr 991212 wielk. 4000, 4500, 5000; nr 991217 wielk. 4000, 4500, 5000; nr 991222 wszystkie wielkości; nr 991227 wszystkie wielkości.