Mřížová zadní stěna pro profil rámu S625-A18 2700X1000

Artiklové číslo: 991452 2700X1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška roštu 1 000 mm
Velikost ok 50×50×3 mm
Vhodná pro regál se šířkou pole 2 700 mm
Materiál sítě pozinkováno
Druh produktu Zadní stěna s mříží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991452 2700X1000
EAN / GTIN 4004514286666
Číslo výrobce 16117-100

Popis

Provedení:

Rám v modré barvě, mřížka pozinkovaná. Velikost oka 50×50×2,5 mm.

Použití:

Pro zajištění proti padání skladovaného zboží u dopravních komunikací a pracovních úseků.

Vhodné pro:

Profil rámu S625-A18. Šířka stojanu 100 mm. Paletové regály č. 991212 vel. 4000, 4500, 5000; č. 991217 vel. 4000, 4500, 5000; č. 991222 všechny velikosti; č. 991227 všechny velikosti.