{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość półki | 25 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 899 mm | |
głębokość | 600 mm | |
wys. regału | 2 000 mm | |
szerokość regału | 1 785 mm | |
głębokość regału | 600 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1 899 mm | |
szerokość półki | 1 785 mm | |
głębokość półki | 600 mm | |
liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi | 3 | |
Maksymalne obciążenie półki | 670 kg | |
materiał poziomów magazynowania | panele stalowe | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
Numer artykułu | 990950 2000/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514225757 | |
Numer producenta | 19581 |