{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Monteringsutförande | Hyllställ | |
| Färgval | RAL 5010, 2004 | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 1 899 mm | |
| Djup | 600 mm | |
| Hyllhöjd | 2 000 mm | |
| Hyllställsbredd | 1 785 mm | |
| hyllställsdjup | 600 mm | |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 899 mm | |
| Hyllplan bredd | 1 785 mm | |
| Hyllplanets djup | 600 mm | |
| Antal lagernivåer stålpanel | 3 | |
| Last per hyllplan | 600 kg | |
| Material lagernivå | Stålpanel | |
| Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
| Kundmontering | Ja | |
| Produktslag | Brett hyllställ |
| Artikelnummer | 990950 2000/1785 | |
| EAN/GTIN | 4004514225757 | |
| Tillverkarens nummer | 19581 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |