Regał plaster miodu głębokości 3000 mm 4X4

Nr art.: 991521 4X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
wysokość półki 207 mm
szerokość półki 225 mm
Liczba przegród 16
Obciążenie powierzchniowe na półkę 300 kg
masa 450 kg
Rodzaj produktu Regał do składowania materiałów długich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991521 4X4
EAN / GTIN 4251305418137
Numer producenta 130200208

Opis

Wykonanie:

Regał do składowania materiałów długich umożliwiający przejrzyste i oszczędzające miejsce magazynowanie wszelkiego rodzaju prętów i płaskowników.
Lakierowana proszkowo rama z przegródkami na całej długości wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Możliwość ułożenia w 1 stos, dowolne rozszerzanie. Z paskami do opisu.

Powłoka lakiernicza:

Rama antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa bez montażu.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka