Regał plaster miodu głębokości 3000 mm, Typ: 5X6

Nr art.: 991521 5X6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
wysokość półki 130 mm
szerokość półki 180 mm
Liczba przegród 30
Obciążenie powierzchniowe na półkę 250 kg
masa 590 kg
Rodzaj produktu Regał do składowania materiałów długich

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991521 5X6
EAN / GTIN 4251305418168
Numer producenta 130200101
Producent/osoba odpowiedzialna RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Opis

Wykonanie:

Regał do składowania materiałów długich umożliwiający przejrzyste i oszczędzające miejsce magazynowanie wszelkiego rodzaju prętów i płaskowników.
Lakierowana proszkowo rama z przegródkami na całej długości wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Możliwość ułożenia w 1 stos, dowolne rozszerzanie. Z paskami do opisu.

Powłoka lakiernicza:

Rama antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Możliwa dostawa pojedynczych komponentów. Proszę zasięgnąć informacji u nas.