• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Półki z płyty wiórowej 469 mm

Nr art.: 990905 469
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • grubość płyty: 16

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 16 mm
szerokość 2 450 mm
głębokość 469 mm
Grubość 16 mm
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
sposób zamocowania półek odpowiednia perforacja
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990905 469
EAN / GTIN 4004514225085
Numer producenta 18355-N

Opis

W dostawie:

Para poprzeczek wchodzi do zakresu dostawy.