Lastulevy-varastotaso 469 mm

Tuote nro.: 990905 469
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Pöytälevyn paksuus: 16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 16 mm
Leveys 2 450 mm
Syvyys 469 mm
Paksuus 16 mm
Säilytystason materiaali Lastulevy
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Hyllyn kiinnitystapa Rei’itys
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990905 469
EAN / GTIN 4004514225085
Valmistajan numero 18355-N

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Palkkipari sisältyy toimitukseen.