• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Półki ukośne, ocynkowane, 500 mm

Nr art.: 990610 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
materiał ocynkowane
Atrybut nazwy produktu Szerokość 1000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 500 mm
Zakres zastosowania Regał z ukośnymi półkami
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka rowkowana; Półka z brzegiem odwijanym
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990610 500
EAN / GTIN 4004514249234
Numer producenta 13640-Z

Opis

Wykonanie:

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

W dostawie:

Po 5 przegródek, 2 rygle wzdłużne oraz 2 prowadnice boczne.