{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Atribút Názov produktu | Šírka 1000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Rozsah použitia | Regál so šikmou policou | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; štrbinová polica; Polica so zvýšeným okrajom | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990610 500 | |
EAN/GTIN | 4004514249234 | |
Číslo výrobcu | 13640-Z |