• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Ściany tylne z pełnej blachy, 2000 mm

Nr art.: 990635 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ocynkowane
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 300 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa nie
pasują do regałów o szerokości 1 300 mm
pasują do szerokości pół regałów 1 300 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
konstrukcja ściany tylnej dwuczęściowe
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Ścianki tylne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990635 2000
EAN / GTIN 4004514298690
Numer producenta 12548-2000

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana blacha stalowa, ściana tylna usztywniona przez wytłoczone rowki.
składający się z 2 ścian tylnych o wysokości 1000 mm.

Pasuje do:

regałów z półkami nr 990500-990554.

W dostawie:

klamry do mocowania ściany tylnej.