Täyspeltinen takaseinä, Leveys 1300 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 990635 2000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Materiaali: Sinkityt

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Sinkityt
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 300 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
sopii hyllyleveydelle 1 300 mm
Sopii hyllyn tasoleveydelle 1 300 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Takaseinän rakenne kaksiosainen
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 990635 2000
EAN / GTIN 4004514298690
Valmistajan numero 12548-2000
Valmistaja/vastuuhenkilö Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Kuvaus

Malli:

Sinkitty teräslevy, takaseinä vahvistettu vaottamalla.
Koostuu 2 × 1000 mm korkeista takaseinistä.

Sopii:

Lokerotasohyllyt nro 990500 − 990554.

Toimituksen sisältö:

Vahvistuksena takaseinänpidikkeet.