{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość | 1 800 mm | |
szerokość | 1 190 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 2 × 240 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 465 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 260 mm | |
szerokość półki | 220 mm | |
głębokość półki | 465 mm | |
masa | 77 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949704 4 | |
Numer producenta | 949704 4 |