Szafa na odzież z podziałem na brudne-czyste z nogami z tworzywa sztucznego i z pokrętłem z obrotowym ryglem, liczba przegród: 4

Nr art.: 949724 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035; RAL 7016
Część opisana
Drzwiczki; korpus
Grubość materiału
0,8 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary
Korpus
Część opisana, Szary antracytowy
Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli
Geprüfte Sicherheit
Z półką na czapki
tak
Głębokość użytkowa półki na czapki
477 mm
Wysokość użytkowa półki na czapki
328 mm
Głębokość użytkowa przegródki na odzież
477 mm
Wysokość użytkowa przegródki na odzież
1 420 mm
Z drzwiami
tak
Całkowita liczba drzwi
4 szt.
Konstrukcja drzwi
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa
Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi
110 stopni
Fronty drzwi
Ze szczeliną wentylacyjną
Wentylacja szafki
tak
Szczeliny wentylacyjne
tak
Głębokość użytkowa korpusu Tn
477 mm
Opis półki/przedziału
1
Liczba przedziałów ogółem
4 szt.
Głębokość użytkowa przedziału Tn
477 mm
Wyposażone w półkę
tak
Liczba półek na przedział
1 szt.
Typ półki
Półka
Mocowanie półki
Półki stałe
Głębokość użytkowa półek
477 mm
Z hakami/uchwytami
tak
Liczba haków
3 szt.
Wykonanie podstawy
Stopy
Liczba drążków na odzież
1 szt.
Możliwy rozdział strefy brudnej i czystej
tak
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
zamek ryglowy z pokrętłem
Przygotowanie do kłódki
tak
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Szare
Rodzaj produktu
Szafa na odzież
Masa
68 kg
Opcje ustawienia i montażu
Szafa wolnostojąca
Norma
DIN 4547
Zakres zastosowania
Pomieszczenie socjalne
Szerokość łącznie Bg
1 200 mm
Głębokość całkowita Tg
500 mm
Wysokość całkowita Hg
1 950 mm
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949724 4
EAN / GTIN 4067263828754
Numer producenta 949724 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo. Z przyspawaną na stałe półką na czapki. Szyna z 3 przesuwnymi haczykami.
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).
Nóżki z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.