Do mocowania bloków szuflad i segmentów nóg (program KOMBI) przewidziano otwory od spodu blatów. Blat ogólnego zastosowania. Z łuszczonego forniru bukowego, klejonego wielowarstwowo-krzyżowo, odpornego na paczenie się i wodę. Krawędzie załamane, powierzchnia szlifowana i pokryta lakierem bezbarwnym odpornym na promieniowanie UV. Bukowy multipleks jest odporny na bryzgi wody, zanieczyszczenie i w dużym stopniu niewrażliwy na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych. (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni). Z okładziną ze stali stopowej. Dodatkowo z 1-stronnym metalowym zabezpieczeniem krawędzi. Wpuszczone, metalowe zabezpieczenie krawędzi 50 × 50 × 4 mm.
Wskazówka:
Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 2500 mm i głębokości 1080 mm.