• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szafka nasadzana z drzwiami przesuwnymi 1200 mm

Nr art.: 974216 1200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Regulacja wysokości co: 32
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 32 mm
Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
wysokość 1 152 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 450 mm
wysokość użytkowa 1 102 mm
Liczba półek 4
wersja nadstawka
masa 98 kg
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza nie
możliwość stosowania zamków systemowych nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia nie
Rodzaj produktu Szafa biurowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974216 1200
EAN / GTIN 2050002053694
Numer producenta SBCCF26

Opis

Wykonanie:

Szafka nasadzana z drzwiami przesuwnymi, drewniana, ze ścianką środkową i 4 drewnianymi półkami (po 2 z lewej i z prawej strony), grubość 25 mm, z możliwością przestawiania co 32 mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Pasuje do:

szafki biurowej nr 974211 i nr 974212 o odpowiedniej szerokości.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Wskazówka:

Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.