Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová skříň s posuvnými dveřmi, Šířka: 1200mm

Artiklové číslo: 974216 1200

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 32
  • Volba barev: Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 32 mm
Volba barev Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Výška 1 152 mm
Šířka 1 200 mm
Hloubka 450 mm
Užitná výška 1 102 mm
Počet polic 4
Provedení Skříňový nástavec
Hmotnost 98 kg
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ne
Druh produktu Kancelářská skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974216 1200
EAN / GTIN 2050002053694
Číslo výrobce SBCCF26
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Skříňový nástavec ze dřeva, s posuvnými dvířky, se středovou příčkou a 4 dřevěnými policemi (2 vlevo a 2 vpravo) s tloušťkou 25 mm, přestavitelnými v rastru 32 mm. Skříň se stabilní pohledovou zadní stěnou. Dodávka včetně obloukového madla v kovově šedé barvě. Cylindrický zámek se 2 klíči.

Vhodné pro:

Sideboard č. 974211 a č. 974212 příslušné šířky.

Lakování:

Dekor dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.