Komfortowy stół biurowy z płynną regulacją wysokości (zakres regulacji 680 − 820 mm). Stabilna podstawa z ościeżnicą poprzeczną. Nogi z kształtowej rury stalowej 2 mm, przekrój kwadratowy 50/50 mm. Połączone kształtowo z ościeżnicą usztywniającą. Ergonomiczna podstawa zapewnia optymalną swobodę ruchu stóp. Blat melaminowy z dekorem na powierzchni, grubość 25 mm.
Powłoka lakiernicza:
Dekor blatu stołu dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny. Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.
Wskazówka:
Blat stołu w kolorze szary metaliczny nie jest zalecany ze względu na silne odbicie światła. Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.