• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kontorbord

Art.-nr.: 974042
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 25
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt skrivebord med trinløs højdeindstilling (indstillingsområde 680 − 820 mm). Stabilt understel med tværramme.
Fodrør i 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk. Forbundet med formsluttende afstivningsramme. Optimal benplads takket være ergonomisk placeret stel.
Melamin-bordplade med dekor-overflade, 25 mm tyk.

Lakering:

Dekorationsbordplade, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.
Understel, som fås i 3 farver: Ren hvid, aluminium sølv, metalgrå.

Bemærk:

Bordplade i metalgrå anbefales ikke pga. kraftig genspejling.
Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.