• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skrivbord 1600 mm

Article no.: 974042 1600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Utförande höjdinställning: mekanisk
  • plattans tjocklek: 25
  • Färgval: Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande höjdinställning mekanisk
plattans tjocklek 25 mm
Färgval Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
höjdinställningsområde 680 mm - 820 mm
Bredd 1 600 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
Platt form Rektangel
Produktslag Skrivbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Manufacturer number T10018

Beskrivelse

Utförande:

Bekvämt skrivbord med steglös höjdinställning (inställningsområde 680 − 820 mm). Stabilt stativ med tvärram.
Fotrör av 2 mm stålformrör, 50/50 mm, kvadratiskt. Solitt sammankopplat med förstyvningsramen. Optimalt benutrymme tack vare det ergonomiskt utformat stativet.
Bordsskiva av melamin med dekoryta, 25 mm tjock.

Lackering:

Dekor bordskiva finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.
Benställning finns i 3 färger: renvit, aluminiumsilver, metallgrå.

Anmärkning:

Bordsskiva i metallgrått rekommenderas inte på grund av stark reflektion.
Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories