• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kanały kablowe do stołów biurowych z elektryczną regulacją wysokości 1600 mm

Nr art.: 974121 1600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny
wysokość 60 mm
szerokość 1 340 mm
głębokość 156 mm
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974121 1600
EAN / GTIN 2050002053557
Numer producenta ZKKH54

Opis

Wykonanie:

Kanał kablowy ze stabilnej blachy stalowej z zawieszeniem z czarnego tworzywa sztucznego. Kanał kablowy może być zarówno obustronnie rozkładany, jak również całkowicie zdejmowany. Przewody można bez problemu zawieszać i układać jeden na drugim. Taśma zabezpieczająca przed nieumyślnym całkowitym złożeniem.

Pasuje do:

Stoły biurowe z elektryczną regulacją wysokości nr 974024.

Powłoka lakiernicza:

Dostępne w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.