• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Wanienka kablowa 600 mm

Nr art.: 928776 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 600 mm
głębokość użytkowa 80 mm
prześwit roboczy 100 mm
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928776 600
EAN / GTIN 4062406352448

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej.

Zastosowanie:

Rynna kablowa do poziomego prowadzenia przewodów. Mocowanie pod blatem. Do mocowanie przewodów, listwy wtykowej albo adapterów.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.